Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 15400022 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 7.5 mm és 9 mm között, 100 db-os kiszerelés | CD4QUN

OETIKER 15400022 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 7.5 mm-től 9 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QUN Típus: 15400022Kereszthivatkozás: 09.5RER
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
€265.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Sávszélesség0.27 "
Fül szélessége5 mm
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete100
tartomány7.5 mm-től 9 mm-ig
Méret Hivatkozás09.5RER
típus1 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0139
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 15400010 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 2.5 mm és 2.9 mm között, 100 db-os csomag | CD4QTY 154000102.5 mm-től 2.9 mm-ig0.27 "03.3RER1.4 mm100100€355.74
OETIKER 15400011 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 2.7 ​​mm és 3.1 mm között, 100 db-os csomag | CD4QTZ 154000112.7 mm-től 3.1 mm-ig0.27 "03.5RER1.4 mm100100€120.12
OETIKER 15400012 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 2.9–3.7 mm, 100 db-os csomag | CD4QUA 154000122.9 mm-től 3.7 mm-ig0.27 "04.1RER2.5 mm100100€323.40
OETIKER 15400063 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3.3–4.2 mm, 100 db-os csomag | CD4QUB 154000633.3 mm-től 4.2 mm-ig0.27 "04.6RER3 mm100100€282.28
OETIKER 15400013 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3.7 mm és 4.7 mm között, 100 db-os csomag | CD4QUC 154000133.7 mm-től 4.7 mm-ig0.27 "05.1RER3.2 mm100100€240.25
OETIKER 15400064 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.2 mm és 5.2 mm között, 100 db-os csomag | CD4QUD 154000644.2 mm-től 5.2 mm-ig0.27 "05.6RER3.2 mm100100€274.89
OETIKER 15400014 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.7 mm és 5.7 mm között, 100 db-os csomag | CD4QUE 154000144.7 mm-től 5.7 mm-ig0.27 "06.1RER3.2 mm100100€267.95

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 15400022 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 7.5 mm-től 9 mm-ig, 100 db-os csomag
€265.66 /csomag