Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 15300000 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 2.9 mm és 3.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRR

OETIKER 15300000 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 2.9 mm-től 3.3 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QRR Típus: 15300000

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€56.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Sávszélesség0.27 "
Fül szélessége1.4 mm
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete100
tartomány2.9 mm-től 3.3 mm-ig
Méret Hivatkozás3.3
típus1 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0093
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)11.3
Hajószélesség (cm)7.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 15300001 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3 mm-től 3.5 mm-ig, 100 db-os csomag | CD4QRT 153000013 mm-től 3.5 mm-ig0.27 "3.51.4 mm100100€113.66
OETIKER 15300002 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3.3 mm és 4.1 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRU 153000023.3 mm-től 4.1 mm-ig0.27 "4.12.5 mm100100€56.36
OETIKER 15300054 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 3.7–4.6 mm, 100 db-os csomag | CD4QRV 153000543.7 mm-től 4.6 mm-ig0.27 "4.63 mm100100€102.56
OETIKER 15300003 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.1–5.1 mm, 100 db-os csomag | CD4QRW 153000034.1 mm-től 5.1 mm-ig0.27 "5.13.2 mm100100€147.84
OETIKER 15300055 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 4.6 mm és 5.6 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRX 153000554.6 mm-től 5.6 mm-ig0.27 "5.63.2 mm100100€150.15
OETIKER 15300004 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 5.1–6.1 mm, 100 db-os csomag | CD4QRY 153000045.1 mm-től 6.1 mm-ig0.27 "6.13.2 mm100100€147.84
OETIKER 15300005 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 5.6 mm és 6.6 mm között, 100 db-os csomag | CD4QRZ 153000055.6 mm-től 6.6 mm-ig0.27 "6.63.2 mm100100€58.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 15300000 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 2.9 mm-től 3.3 mm-ig, 100 db-os csomag
€56.36 /csomag