HCL RÖGZÍTŐK HC-F-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 15 mm - 17.1 mm Méret, PK5000 | AJ6NAV

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 15 mm - 17.1 mm méret, PK5000

Raktáron
Tétel: AJ6NAV Típus: HC-F-PA66-BK

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,050.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Sávszélesség7.1mm
színekFekete
Fejmagasság12.9mm
AnyagNejlon 6.6
Darabszám5000
tartomány15.0 mm-től 17.1 mm-ig
Temp. Hatótávolság-40 ° C és 338 ° F között
Vastagság2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód39174000
Származási országGB

Termék részletek:

HCL kötőelemek A HC-F-PA66-BK tömlőbilincs erős és megbízható csatlakozást biztosít a mezőgazdasági gépekben, autómotorokban, háztartási cikkekben, orvosi berendezésekben és egyebekben.

Jellemzők:

  • Ez a Herbie-csipesz 6.6-os nylonból készült, és egy racsnis mechanizmust használ a tömlő rögzítéséhez és rögzítéséhez.
  • Egyedülálló kettős sor egymásba illeszkedő fogazott pofát tartalmaz, amely kétszer akkora szorítóerőt biztosít, mint az egyfogú bilincsek.
  • Pattintható kialakítással rendelkezik a gyors és egyszerű telepítés érdekében.
  • HCL rögzítőelemek szorító szerszám állítható ütközőkkel rendelkezik, hogy több méretű Herbie klipszhez illeszkedjen, és egyenletes meghúzást biztosítson.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a Nylon 6.6 és a polipropilén között?

A. A PA66 (Nylon 6.6) kivételes szilárdságot és jó hőállóságot biztosít, míg a PP (polipropilén) fokozott ellenállást biztosít olyan vegyszerekkel szemben, mint az erős savak vagy lúgok.

K. Mi a funkciója a pisztoly markolatának egy pneumatikus szerszámban?

V. A pisztoly markolata függőleges és vízszintes hozzáférést biztosít a tömlőbilincshez a szerszám megfelelő felszereléséhez.

K. Hogyan kell használni a Herbie klipet?

A.

  • Tekerje a bilincset a tömlő vagy cső köré.
  • A fogakat először kézzel rögzítse.
  • Húzza meg teljesen a kapcsot egy szerszámmal a csatlakozás rögzítéséhez.
  • A klip eltávolításához helyezze a HCL-eltávolító eszközt a pofa alsó részére, és csúsztassa vagy csavarja oldalra.

Termékváltozatok

TermékekModellSávszélességFejmagasságDarabszámtartományVastagságÁr
HCL RÖGZÍTŐK HC-A-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 5.6 mm - 6.5 mm méret, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm-től 6.5 mm-ig1.4mm€445.57
HCL RÖGZÍTŐK HC-AA-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 6.5 mm - 7.9 mm Méret, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm-től 7.9 mm-ig1.6mm€394.21
HCL RÖGZÍTŐK HC-B-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 7.9 mm - 9.2 mm Méret, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm-től 9.2 mm-ig1.6mm€317.27
HCL RÖGZÍTŐK HC-BB-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 9.2 mm - 10.3 mm Méret, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm-től 10.3 mm-ig1.7mm€322.76
HCL RÖGZÍTŐK HC-C-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 10.2 mm - 11.8 mm Méret, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm-től 11.8 mm-ig1.7mm€171.72
HCL RÖGZÍTŐK HC-CC-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 11.5 mm - 13.4 mm Méret, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm-től 13.4 mm-ig1.8mm€179.30
HCL RÖGZÍTŐK HC-D-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 12 mm - 13.8 mm Méret, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm-től 13.8 mm-ig1.7mm€185.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 15 mm - 17.1 mm méret, PK5000
€1,050.47 /Mértékegység