A tömlőbilincs egy tömlőszerelvényhez, például egy mellbimbóhoz vagy tüskéhöz csatlakozik. A tömlőbilincs használata biztosítja, hogy a tömlő konfigurációk tömítettek és stabilak legyenek, és megakadályozza a folyadékok kiszivárgását. Ezek a bilincsek mindenütt egyenlő nyomást biztosítanak, és megakadályozzák, hogy a folyadékok kiszivárogjanak, ami egyébként veszélyes szivárgáshoz vezethet.
Az Oetiker 15900004 állítható bilincs ideális puha anyagokhoz. Ez a bilincs egyszerű és gyors felszerelésre készült. A fül látható deformációja a megfelelő záródás bizonyítéka. Az Oetiker 15900004 sorjamentes élekkel rendelkezik, hogy csökkentse a beszorított alkatrészek sérülésének kockázatát.
Felhasználás:
Az Oetiker 15900004 állítható bilincs egy tömlőszerelvényhez, például egy mellbimbóhoz vagy hegyhez rögzíthető a tömlő konfigurációjának tömítésére és stabilizálására. Megakadályozza a folyadék szivárgását vagy kiömlését. Az Oetiker 15900004 alkalmas tömlők rögzítésére mezőgazdasági, autóipari, fűtési és hűtési alkalmazásokban, és ideális beltéri és kültéri használatra egyaránt.
Jellemzők:
- Az Oetiker 15900004 állítható bilincs rugalmas kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a több névleges átmérőhöz való beállítást.
- Egy belső gyűrűvel van ellátva, amely radiális vezetéssel rendelkezik a hatékony tömítés érdekében.
- Az Oetiker 15900004 egyszerű és gyors összeszerelést kínál, és látható deformációval rendelkezik, amely a megfelelő zárást bizonyítja.
- Sorjamentes szalagélekkel rendelkezik, amelyek csökkentik a befogott alkatrészek sérülésének kockázatát.
- A Connecting technológia révén az Oetiker 15900004 állítható bilincs ideális puha anyagokhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- HMK 01 kézi fogó: Ezeket a fogókat az Oetiker 15900004 állítható bilinccsel együtt használják, és egyenes szorítópofával rendelkeznek a működéshez.
- HO 3000 ME pneumatikus fülbilincs fogók: Ezek a pneumatikus fogórendszerek lehetővé teszik az Oetiker 15900004 állítható bilincs egyenletes felszerelését. Ezek a fogók optimális záróerőt biztosítanak a szorítófülek préseléséhez és a bilincsek meghúzásához a tömlők körül. Körülbelül 3000 N nyomóerőre alkalmasak.
- CP 01 Akkus bilincsfogók: Ezek az akkus bilincsfogók könnyű és ergonomikus kialakításúak a szabad mozgás érdekében a bilincs összeszerelése során. Bárhol korlátlan működést biztosítanak.
Szabványok és jóváhagyások:
Az Oetiker 15900004 tömlőbilincset a DIN EN ISO 9227 nemzetközi szabványoknak megfelelően tervezték a korrózióállóság és a tartósság biztosítása érdekében. Az Oetiker tömlőbilincsek és tartozékok megfelelnek az olyan szabványok követelményeinek, mint az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezet egészségét és a bilincsek hibamentes, kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- Az Oetiker 15900004 állítható bilincs belső oldalán kialakított fül a szalag külső felületén lévő résben helyezkedik el.
- A fül az összeszerelés és zárás során a fent említett nyílásba csúszik, elkerülve a bilincs belső kerülete körüli lépéseket.
- Megjegyzés: Az Oetiker 159 sorozatú bilincseket laposan szállítjuk. A bilincset összeszerelés előtt formálni kell. A reteszelés minden egyes lépése körülbelül 1.6 mm-rel csökkenti a zárás előtti átmérőt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
V. A tömlőbilincsek különböző formájú, stílusú és méretűek. A legtöbbjük azonban ugyanazt a folyamatot követi a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő rögzítéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlőbilincset a tömlő vége felé kell elhelyezni úgy, hogy a bilincs és a tömlő vége között körülbelül 1/4 hüvelyk legyen.
K. Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
V. Igen, az Oetiker tömlőbilincsek, például a csigahajtás, a StepLess csavaros és V bilincsek újrafelhasználhatók. Könnyen kinyithatók és felszerelhetők bármikor, amikor szükség van rá, különösen a gyártó- és autóipari létesítmények karbantartásához és szervizeléséhez. Ezek a bilincsek radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. A felhasználók az Oetiker 2 fülbilincseket is választhatják azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek állandó rögzítést igényelnek.
K. Milyen általános biztonsági tanácsokat kell követni az Oetiker 159-es sorozatú állítható bilincsek használatakor?
A.
- Viseljen védőszemüveget vagy védőszemüveget, vagy védőszemüveggel vagy védőszemüveggel ellátott arcvédőt.
- A megfelelő szorítóstílus és -méret kiválasztásához a munkavégzésre vonatkozó munkatartási követelményeket a következő bilincs jellemzőkkel kell egyeztetni: szilárdság és súly (pl.: vegye figyelembe a méretet és a névleges szorítónyomást), nyílás (nyúlási hossz), torokmélység (mélység). elérhetőség), valamint könnyű beállítás és rögzítési felületek (felhasznált anyagok és méret).
- Távolítsa el a hajlított keretű bilincseket, és lehetőség szerint cserélje ki a hajlított orsókat.
- Meghúzás előtt győződjön meg arról, hogy a szorítólap nyomólapja és a bilincs üllőrészei teljes mértékben érintkeznek a munkadarabbal.
- Távolítsa el a bilincseket, amint a munka befejeződött, mivel ezek csak ideiglenes eszközökként szolgálnak a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez.
- Tartsa a bilincsek mozgó alkatrészeit enyhén olajozottan, és tartsa tisztán a szerszámokat, hogy elkerülje a csúszást. Ügyeljen arra is, hogy ne legyen szennyeződés vagy olaj a munkadarabbal érintkező részeken.
K. Milyen típusú tömlőbilincsek alkalmasak tengeri alkalmazásokhoz?
Válasz
K. Hogyan válasszunk Oetiker tömlőbilincset?
A. A méretkövetelmény ellenőrzéséhez szerelje fel a tömlőt egy csőre vagy idomra (amely kiterjeszti a tömlőt), majd ellenőrizze a tömlő külső átmérőjét. Válasszon olyan tömlőbilincset, amely a tömlő átmérőjét a szorítási tartományában támogatja.