Az Oetiker 10100027 tömlőbilincs egy tömlő rögzítésére szolgál, a tömlő leszorításával. Ez az Oetiker 10100027 tömlőbilincs különféle iparágakban használható folyadékok, gázok, vegyszerek és egyéb termékek szállításának biztosítására.
Jellemzők:
- Az Oetiker 10100027 bilincs egy olyan típusú tömlőbilincs, amely egy vagy több egységes „füllel” rendelkező szalagból áll.
- Ennek a tömlőbilincsnek a füle egy fogószerszám segítségével zárható le, hogy szoros, szivárgásmentes csatlakozást hozzon létre a tömlőszerelvénynél.
- Ezt a fültömlőbilincset gyakran használják kihívást jelentő alkalmazásokban, ahol vékony falú tömlők, merev műanyagok, valamint kemény és puha gumik találhatók.
- Az Oetiker 10100027 tömlőbilincs állandó beépítésre készült, és nem használható újra, mivel csak roncsoló eszközökkel választható szét.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001:2015
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a kétfülű és az egyfülű bilincsek között?
A. A kettős fülbilincsek megnövelt szorítóerőt biztosítanak, míg az egyfülű bilincsek gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesznek lehetővé.
K. Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker 10100027 tömlőbilincset?
V. A felhasználók olyan eszközöket használhatnak, mint például az oldalsó / tál orrvágó, hogy eltávolítsák a reteszelést és lehúzzák a bilincseket a tömlőkről. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mert a bilincs vágása közben károsíthatják a tömlőt.
K. Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók eltávolítás után?
V. Nem, nem használhatjuk újra a fülbilincseket, miután levágták és eltávolították őket, mivel a fülük megsérül. A kiválasztott Oetiker bilincsek, például az alacsony profilú, univerzális és csavaros bilincsek azonban újra felhasználhatók a tömlőkből való eltávolítás után.
K. Hogyan méri a fülbilincseket?
A. - Szerelje fel a tömlőt a csőre vagy az idomra (amely kiterjeszti a tömlőt).
- Számítsa ki a tömlő külső átmérőjét (OD).
- Válasszon egy olyan bilincset, amely az adott átmérőt a tartomány közepén el tudja fogadni.