101 sorozatú horganyzott acél 2 fülbilincs
Az Oetiker 101-es sorozatú fülbilincsek korróziógátló, horganyzott acélból készült közepes nyomású bilincsek, amelyek nagyobb szorítási tartományt kínálnak a szabványos fülbilincsekhez képest. Kettős füles kialakításuk extra tapadást és állandó nyomást biztosít a tömlő körül, ezáltal alkalmassá teszi a hő- és vibrációs tágulás vagy összehúzódás kezelésére. Ezek az egységek bizonyos fokú rugalmasságot biztosítanak a hőtágulásnak vagy rezgésnek köszönhetően, hogy alkalmazkodjanak az összeillesztendő alkatrészek vagy alkatrészek méretében bekövetkező változásokhoz. Biztosítják a pozitív és szabotázsbiztos tömítést, és egy darabból állnak. Ezeknek a fülbilincseknek a látható deformációja bizonyítja megfelelő záródásukat. Az Oetiker horganyzott fülbilincsek sorjázott élekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a tömlő sérülését, és a következő vastagságban kaphatók. 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 és 0.49 hüvelyk. Raptor Supplies az Oetiker bilincsek megbízható szállítója.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan húzzuk meg a bilincset?
Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval szemközti vége becsússzon a hüvely tartójába. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs szorosan és biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.
Hogyan mérjük meg a fülbilincs méretét?
Egyszerűen elemezze és mérje meg a szerelvényre szerelt tömlő külső átmérőjét (OD). Ezután úgy válasszon tömlőbilincset, hogy a tömlő külső átmérője hozzávetőlegesen a bilincs szorítási tartományának közepén legyen.
Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
Raptor Supplies Oetikert is kínál fokozatmentes alacsony profilú bilincsek amelyek a természetben újra felhasználhatók. Többször nyithatók és felszerelhetők, és radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. Az Oetiker alacsony profilú, univerzális, csavaros és profilos bilincsei a természetben is újrafelhasználhatók.
Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker bilincseket?
Az Oetiker bilincsek eltávolításához olyan eszközöket lehet használni, mint a forgó vagy tál orrvágó vagy oldalvágó. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mivel a bilincs vágása közben megzavarhatják vagy megsérthetik a tömlőt.
Mi a különbség az 1 és a 2 fülszorító között?
Az Oetiker 2 fülszorítók nagyobb szorítási tartománnyal rendelkeznek, mint az 1 fülbilincsek. Ez a 2 fülszorító nagy szorítóerőt biztosít, és rugóhatást kelt a tömlő összehúzódása és meghosszabbítása során.
Milyen típusú bilincseket kínál az Oetiker?
Az Oetiker bilincsek széles választékát kínálja, beleértve csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag bilincsek.
Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
Fültömlő bilincsek többféle formában, stílusban és méretben kapható. A legtöbbjük ugyanazokat az irányelveket követi a tömlő-/cső-/csőszerelvényen való megfelelő elhelyezéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomta az illeszkedő részre, helyezze a tömlőbilincset a tömlő vége felé úgy, hogy körülbelül 1/4 hüvelyk legyen a bilincs és a tömlő vége között.
Mi a teendő, ha kérdésem van a termékkel vagy annak szállításával kapcsolatban?
Kérdéseit egyszerűen megoldhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a következő címen:
E-mail: sales@raptorsupplies.com
Hívás: + 44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Vannak más fizetési lehetőségek a kártyákon kívül?
Raptor Supplies biztonságos fizetést kínál a PayPal-on keresztül is.