Az Oetiker tömlő StepLess fülbilincseket elsősorban a csatlakozók és a tömlők szerelvényekhez való tömítésére használják. Alkalmasak rugalmas és rugalmatlan vékonyfalú tömlőkhöz is, amelyek magas Rockwell keménységűek. Az Oetiker 16700016 tömlőbilincs egyenletes nyomást oszt el a tömlők kerületén, hogy rögzítse azokat a szerelvényekhez és megakadályozza a víz szivárgását.
Jellemzők:
- Az Oetiker 16700016 fül típusú bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak.
- Egyenletes 360 fokos tömörítést és felületi nyomást biztosít.
- Ez a StepLess fülbilincs egy darabból álló kialakításának köszönhetően manipulálásmentes.
- Az Oetiker 16700016 bilincs szabadalmaztatott PEXGrip vízvezeték-csatlakozóval rendelkezik, amely megragadja a csövet az egyszerű, gyors és biztonságos felszerelés érdekében, és megakadályozza a bilincs elcsúszását.
- A horonyban horonyban kialakított kialakítás folyamatos sugárirányú erő kifejtésével fejt ki nyomást.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker 14100280 Racsnis fogó: Három fogantyú teszi ezeket a könnyű és professzionális eszközöket könnyen egy kézzel is használhatóvá, miközben lehetővé teszi a könnyű hordozhatóságot. Kovácsolt acélszerkezetük a maximális szakítószilárdság és szigetelt markolat biztosítja a kényelmet és biztonságot.
- Oetiker 14100069 Racsnis fogó: Alkalmasak az Oetiker 16700016 StepLess egyfülű tömlőbilincs csövekre és szerelvényekre történő felszerelésére vízvezeték-, hidraulikus és autóipari alkalmazásokban. Ezek a racsnis fogók 2 fogantyúval rendelkeznek, és az ASTM F2098 specifikációi szerint készültek alacsony és magas hőmérsékleten történő használatra.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASTM (Amerikai Vizsgáló és Anyagok Társasága) F2098
- NSF (Nemzeti Egészségügyi Alapítvány)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan húzzuk meg a bilincset?
A. Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval szemközti vége becsússzon a hüvely tartójába. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.
K. Hogyan távolítható el az Oetiker bilincs?
V. Az Oetiker 16700016 bilincs eltávolításához olyan eszközök használhatók, mint a forgó / bikaorr / oldalvágó. Nem javasoljuk a forgó vágószerszámok használatát, mivel azok megsérthetik vagy megsérthetik a tömlőt a bilincs levágása közben.
K. Mi a különbség a fülkapcsok és a csavaros bilincsek között?
V. Állandó pofaerő mellett a fülbilincsek egyenletes szorítóerőt biztosítanak az egy- és kétfül konfigurációjuknak köszönhetően. A csavarbilincsek beépített csavarral, híddal és D-anyával rendelkeznek a tömlő körüli csavarhúzóval történő meghúzásához.