Oetiker fül clamps tartósan hozzászoktak clamp térhálósított PEX csövek és tömlők vízellátó csőrendszerekben, petrolemical, hidraulika és autóipar és kereskedelmi szektorok. Megkapják a name a zárómechanizmustól, amely megismétli a human fül.
Oetiker 167 sorozat Stepless fül clamps mechanikus reteszeléssel vannak beépítve, amelyek több kapcsolódási helyzettel változtatják a clamps szerint változatos tömlő diameters. Rozsdamentes acél konstrukciójuk a magas korrózióállóság és szerkezeti merevség érdekében. These fül clamps StepLess kialakítást kínál a horonyban hornyolt jelöléssel az egyenletes szivárgásmentes tömítésért aroés a tömlő alatt. Sorjamentes szalagélük vanrevent a tömlők vagy más alkatrészek sérülése clamped.
Oetiker 16700010 fül clamp 7 mm-es narrow 0.6 mm vastag szalagness a könnyű és koncentrált átvitelhez clamperőt aroés a clamp. 10.8-13.3 mm átmérőjű tömlőkhöz illeszthető. Oetiker 16700010 clamp 8 mm széles egyfüllel rendelkezik, amelyen egy bemélyedés található a szállításhoz maximhm clamphőtágulásokhoz való alkalmazkodás közben. Raptor Supplies ezt kínálja az Oetiker 16700010 StepLess fül clamp 100 c-os kiszerelésbenlamps hasonló beállításokhoz és hasonló méretű tömlőkhöz való használatra.
Felhasználás:
Oetiker 16700010 clamp is ideal clamptömlők és preventaz övék discoszerelvényekből történő szerelés mezőgazdaságban, autóbanmobile és ipari alkalmazások. Ez az Oetiker 16700010 clamp magas hatást fejt ki clampolyan erőt, amely biztosítja a szivárgásmentes működést a tömlők károsodása nélkül.
Jellemzők:
- Oetiker 16700010 StepLess fül clamp a tömlők és csövek szoros rögzítésére szolgál a szerelvényeken.
- Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, plcephagyományos korrózióállóság és tartósság zord környezeti feltételek mellett is.
- Oetiker 16700010 clamp Egyetlen füle van bemélyedéssel a hamisításbiztos kezelés érdekében hőmérséklet-ingadozások esetén.
- Ez az Oetiker 16700010 fül clamp horonyban hornyolt nyelv / StepLess kialakítás a radiális erő folyamatos kifejtéséhez aroés a kerülete.
- Oetiker 16700010 clamp többállású reteszeléssel van felszerelve a c. zárásához/reteszeléséhezlamp különböző méretű tömlőkön keresztül.
- Sorjamentes élekkel rendelkezik a 7 mm narrow szalag a tömlősérülések csökkentésére és a koncentrálásra clamping erőátvitelssibe a szoros illeszkedés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- HMK 01 és HMK S01: These kézikönyv clampA szerszámok egyenes clampbefogópofa (HMK 01) normál működéshez vagy oldalsó clamping pofa (HMK S01) alacsony hangerőhöz, mintsembly kis s-benpaces. Hasznosak az erővel felügyelt terepi műveletek során. A felhasználók alternatív megoldásként használhatnak racsnis csipeszt az Oetiker 16700010 fül c bezárásáhozlamp.
- HO 2000 - 4000 ME: These pneumatic fogórendszerek ideal az Oetiker 16700010 clamps. These fogók biztosítják optimum záróerő krimpelésnél clamp fülek és a clamp aroés egy tömlőt.
- CP 01: Ez a vezeték nélküli clamp A fogó könnyű és ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a szabad mozgást az Oetiker 16700010 c alattlamp assembly. Pontos clamperő és korlátlan működés bármely helyen.
- HO 2000 - 4000 EL: These elektronikusan vezérelt clamp A fogók vezérlésére és monitorozására alkalmasak clampAz Oetiker 16700010 fül következetes bezárásához szükséges erő clamp.
Szabványok és jóváhagyások:
- Oetiker 16700010 clamp A DIN EN ISO 9227 nemzetközi korrózióállósági és tartóssági szabványok szerint készül.
- Oetiker 16700010 tömlő clamps és tartozékai megfelelnek az IATF 16949:2016 és ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek is, hogy biztosítsák a környezet egészségét és a hibamentességet és superior előadása a clamps.
Telepítés:
A fül felszerelésének lépései clamp a tömlők felett:
- Mérjük meg a külső diamea tömlőt egy rögzítőanyagra (például egy mellbimbóra) szerelve. A külső diameA tömlő terének kissé a diameter sorozat Oetiker 16700010 clamp.
- Hely Oetiker 16700010 clamp közel a tömlővéghez, és kapcsolja be a többállású reteszelést, amely rögzítőfülekkel rendelkezik.
- Használj constant kényszerítse a szerszámpofát vagy harapófogót az Oetiker keresztirányú préselésére 16700010 clamp fül szélessége és csökkentse a clamp diameter a tömlő feletti szoros rögzítéshez.
- Alkalmazzon egyetlen szerszámlöketet az Oetiker 16700010 c bezárásáhozlamp egyben a prevent kár a clamp.
- Az erővel felügyelt szerelési szerszámok által kifejtett záróerő a szükséges anyagtömörítéshezssia felületi nyomásnak a méretértékelésen és az alkatrészek típusának és tűrésszintjének kísérletén kell alapulnia. clamped.
- Oetiker miatt 16700010 clamp's tamper-resistant konstrukció, akkor vagy le kell vágni a clamp szalag/fül vagy nyitott a mechanikus retesznél. Ez az Oetiker 16700010 clamp, eliminacsökkenti az újrafelhasználás esélyét.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Are Oetiker clamps újrafelhasználható?
V. Igen, Oetiker tömlő clamps mint a féreghajtás, a StepLess csavar és a V clamps újrafelhasználhatóak. Könnyen kinyithatók és felszerelhetők, amikor csak szükség van rá. Ők ideal karbantartáshoz és szervizeléshez gyártó- és autóipari létesítményekben. Theseclamps radiálisan és axiálisan is beépíthető.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő Oetiker tömlőt clamp?
A. A méretkövetelmény ellenőrzéséhez szerelje fel a tömlőt a csőre vagy az idomra (amely expands a tömlőt), majd ellenőrizze a külső diameter a tömlő. Végül válasszon ki egy tömlőt clamp amely megtámasztja a tömlőt diameter annak clamping tartomány.
K. Mi clamp az anyagok alkalmasak tengeri alkalmazásokra?
A. Tengeri alkalmazásokhoz a felhasználónak mindig c tömlőt kell használnialamps kiváló minőségű rozsdamentes acélból (például 316 rozsdamentes acélból) készült.
K. Az Oetiker 16700010 tömlő megfelelő elhelyezése clamp?
A. Tömlő clampKülönféle formában, stílusban és méretben kaphatók. However, többségük a szame folyamat a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő illesztéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomta az illeszkedő részre, az Oetiker 16700010 tömlő clamp a tömlő vége felé helyezkedik el. Körülbelül 1/4 hüvelyk s-nak kell lenniepace között a clamp és a tömlő vége.