Az Oetiker 10100004 bilincs elektromos kábelek, műanyag csövek, valamint gumi- és hegesztőtömlők rögzítésére szolgál fűtési és szellőztetési, autóipari, mezőgazdasági, bányászati és vízvezeték-szerelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Oetiker 10100004 bilincs vékony falú betétgyűrűvel, dupla füles kialakítással és ovális kiemelkedéssel rendelkezik a szoros fogás érdekében.
- Horganyzott acélból készült, hogy biztosítsa a korrózióállóságot a kitett felületeken.
- Ez a bilincs bizonyos fokú rugalmasságot biztosít az összekapcsolt részek méretében bekövetkező vibráció vagy hőtágulás által okozott változásokhoz.
- A fülbilincs egyrészes konfigurációja pozitív rögzítést és illetéktelen tömítést biztosít.
- Sorjázott élekkel rendelkezik, amelyek teljes védelmet nyújtanak a befogott alkatrészeknek a hegesedéstől vagy a mechanikai sérülésektől.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker HO 3000 ME: Ezek a pneumatikus fülszorító csipeszek pisztolymarkolattal és 3000 N összenyomható záróerővel rendelkeznek.
- Oetiker HMK 01 / S01: Ezek a kézi fülbilincs-fogószerszámok a fogó oldalára (HMK S01) vagy egyenesen a fogóra (HMK 01) szerelt szorítópofákkal rendelkeznek, így könnyű a munkavégzés kompakt helyeken.
- Oetiker CP 01: Ezek az akkumulátoros bilincsfogók rugalmas, gyors és egyszerű felszerelést biztosítanak, valamint pontosságot és kiváló manőverezhetőséget biztosítanak szűk helyeken.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Ezek az elektronikusan vezérelt fogók biztosítják a bilincs egyenletes zárását.
Szabványok és jóváhagyások:
- UNS S30403 (Egységes számozási rendszer)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- DIN EN ISO 9227
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001:2015
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyfülű és a kétfülű bilincsek között?
A. A kettős fülbilincsek megnövelt szorítóerőt biztosítanak, míg az egyfülű bilincsek gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesznek lehetővé.
K. A PEX-et jobb krimpelni vagy szorítani?
V. Helyhez kötött, gyors és rendkívül biztonságos csatlakozáshoz a krimpelő szerszámokat előnyben részesítik a PEX bilincsekkel szemben. De ha rugalmasságra van szüksége, válassza a PEX bilincseket.
K. Hogyan távolítsuk el az Oetiker-bilincset?
V. Használhat szerszámokat, például oldal- vagy orrvágót a retesz eltávolításához, miközben lehúzza a bilincseket a tömlőkről. A forgó vágószerszámok nem ajánlottak, mert a szorítóvágás során károsíthatják a tömlőt.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő fülbilincset?
A. - Szerelje fel a tömlőt a szerelvényre vagy a csőre (amely kiterjeszti a tömlőt).
- Mérje meg a tömlő külső átmérőjét (OD).
- Válasszon egy olyan bilincset, amely az adott átmérőt a tartományának körülbelül a közepén el tudja fogadni.