Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 15500013 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 19.8 mm és 22.6 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLQ

OETIKER 15500013 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 19.8 mm-től 22.6 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QLQ Típus: 15500013
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
€45.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Sávszélesség0.27 "
Fül szélessége9 mm
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete100
tartomány19.8 mm-től 22.6 mm-ig
Méret Hivatkozás226
típus1 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0302
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

Az Oetiker 15500013 tömlőbilincset az autóiparban, vízvezeték- és öntözőberendezésekben használják, hogy biztonságos kapcsolatot biztosítsanak a tömlők és a szerelvények között, miközben megakadályozzák a szivárgást.

Jellemzők:

  • Az Oetiker 15500013 tömlőbilincs előre formázott betéttel érkezik, amely hatékony és teljes körű tömítést biztosít a telepítés során.
  • Ez a tömlőbilincs rozsdamentes acél (UNS S30400) konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség és a DIN EN ISO 1000 szerint több mint 9227 órás korrózióállóság érdekében.
  • Mechanikus reteszeléssel van felszerelve, hogy a tömlő felett zárva maradjon, és egyetlen füle van az egyenletes kompresszió kifejtéséhez.
  • Ennek a tömlőbilincsnek sorjamentes szalagélei vannak a tömlő sérülésének minimális kockázata érdekében.
  • Egyrészes kialakítású, mozgatható alkatrész nélkül a hamisításmentes működés és a biztonságos csatlakozás érdekében.
  • Ez a bilincs gyors összeszerelést tesz lehetővé, és látható deformációja van, ami a megfelelő zárást bizonyítja.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell mérni a tömlőbilincset?

A.

  • Mérje meg a szerelvényhez csatlakoztatott tömlő külső átmérőjét (OD).
  • Válasszon ki egy tömlőbilincset úgy, hogy a tömlő külső átmérője nagyjából a bilincs szorítási tartományának közepén legyen.

K. Milyen általános biztonsági utasításokat kell követni a bilincs használata közben?

A.

  • Viseljen védőszemüveget vagy védőszemüveget, vagy védőszemüveggel vagy védőszemüveggel ellátott arcvédőt.
  • A megfelelő szorítóstílus és -méret kiválasztásához a munkavégzésre vonatkozó munkatartási követelményeket a következő bilincs jellemzőkkel kell egyeztetni: szilárdság és súly (pl.: vegye figyelembe a méretet és a névleges szorítónyomást), nyílás (nyúlási hossz), torokmélység (mélység). elérhetőség), valamint könnyű beállítás és rögzítési felületek (felhasznált anyagok és méret).
  • Távolítsa el a hajlított keretű bilincseket, és lehetőség szerint cserélje ki a hajlított orsókat.
  • Meghúzás előtt győződjön meg arról, hogy a szorítólap nyomólapja és a bilincs üllőrészei teljes mértékben érintkeznek a munkadarabbal.
  • Távolítsa el a bilincseket, amint a munka befejeződött.

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 15500000 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 8.9 mm és 10.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLB 155000008.9 mm-től 10.5 mm-ig0.27 "1055 mm100100€36.97
OETIKER 15500001 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 9.7–11.3 mm, 100 db-os csomag | CD4QLC 155000019.7 mm-től 11.3 mm-ig0.27 "1135 mm100100€37.43
OETIKER 15500002 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 10.4 mm és 12.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLD 1550000210.4 mm-től 12.3 mm-ig0.27 "1236 mm100100€38.34
OETIKER 15500003 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.4 mm és 13.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLE 1550000311.4 mm-től 13.3 mm-ig0.27 "1336 mm100100€143.22
OETIKER 15500006 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.9–14 mm, 100 db-os csomag | CD4QLF 1550000611.9 mm-től 14 mm-ig0.27 "1406.5 mm100100€38.80
OETIKER 15500007 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm és 14.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLG 1550000712.6 mm-től 14.5 mm-ig0.27 "1456 mm100100€143.22
OETIKER 15500071 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm és 15.2 mm között, 100 db-os csomag | CD4QLH 1550007112.6 mm-től 15.2 mm-ig0.27 "152-100100€40.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 15500013 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 19.8 mm-től 22.6 mm-ig, 100 db-os csomag
€45.74 /csomag