159-es sorozat, állítható Clamps, Rozsdamentes acél szalag
Mik azok az állítható tömlők clamps?
Állítható tömlő clamps hasznosak a tömlő idomhoz/csonkjához való rögzítéséhez, hogy a tömlőben lévő folyadék sikeresen mozoghasson egyik területről a másikra anélkül, hogy kiömlne vagy szivárogna. These kicsi, kör alakú clamps alumíniumból vagy hasonló vékony fémekből készülnek, és egy kis csavarral meghúzhatók. Használhatók o-ként isptiKábelkötegelőkhöz vagy ragasztószalagokhoz való beszerezhető szerszámok.
Oetiker 159-es sorozat állítható clamps be vannak építve a Connecting technológiával, így azok ideal puha anyagokhoz. Theseclamps sokféle kapcsolódási pozíciót tesz lehetővé, és több névlegesre állíthatóinal diameters. These fül clamps egyszerű és gyors telepítésre tervezték. A fül látható deformációja a megfelelő záródást bizonyítja, miközben a PEX csövet a kávé- és automaták műanyag szerelvényeihez csatlakoztatják.nes. Oetiker 159-es sorozat állítható clamps sorjamentes élekkel rendelkezik, amelyek csökkentik az alkatrészek sérülésének kockázatát. clampszerk. Theseclamps egységes tömítést képeznek azáltal, hogy beszereléskor megtartják alakjukat. A körkörös tömítés érdekében radiális vezetéssel ellátott belső gyűrűvel rendelkeznek.
Felhasználás
Oetiker 159-es sorozat állítható clamps rögzíthető egy tömlőszerelvényhez, például egy mellbimbóhoz vagy szárhoz a tömlő konfigurációjának tömítésére és stabilizálására. Megakadályozzák a folyadék szivárgását vagy kiömlését. These állítható fül clamps alkalmasak clamptömlők a mezőgazdaságban, autóbanmobile, fűtési és hűtési alkalmazások, és vannak ideal beltéri és kültéri használatra egyaránt.