HCL FASTENERS Herbie Clip műanyag tömlőbilincs


A HCL műanyag tömlőbilincsek rögzítik a tömlőt a szerelvényen tömítésként, hogy megakadályozzák a folyadékszivárgást a mezőgazdasági gépek, autómotorok és orvosi berendezések csatlakozásánál.

Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Nejlon 6.6 , Temp. Hatótávolság: -40 ° C és 338 ° F között
StílusModellSávszélességFejmagasságDarabszámtartományVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
HC-A-PA66-BK
4.2mm8.3mm30005.6 mm-től 6.5 mm-ig1.4mm€445.58
A
HC-AA-PA66-BK
4.5mm9.9mm25006.5 mm-től 7.9 mm-ig1.6mm€394.20
A
HC-BB-PA66-BK
4.5mm10.9mm20009.2 mm-től 10.3 mm-ig1.7mm€322.75
A
HC-B-PA66-BK
4.6mm9.3mm20007.9 mm-től 9.2 mm-ig1.6mm€317.28
A
HC-C-PA66-BK
5.8mm12.2mm100010.2 mm-től 11.8 mm-ig1.7mm€171.73
A
HC-D-PA66-BK
6.1mm12.9mm100012.0 mm-től 13.8 mm-ig1.7mm€185.40
A
HC-CC-PA66-BK
6.4mm12.8mm100011.5 mm-től 13.4 mm-ig1.8mm€179.30
A
HC-J-PA66-BK
6.4mm14.2mm150020.3 mm-től 23 mm-ig2.1mm€345.04
A
HC-F-PA66-BK
7.1mm12.9mm500015.0 mm-től 17.1 mm-ig2mm€1,050.47
A
HC-H-PA66-BK
7.1mm12.7mm500018.1 mm-től 20.6 mm-ig2.1mm€1,093.97
A
HC-L-PA66-BK
7.1mm12.5mm150024.5 mm-től 27.6 mm-ig2.1mm€900.21
A
HC-E-PA66-BK
7.2mm13.6mm500013.1 mm-től 15.1 mm-ig2mm€1,034.12
A
HC-G-PA66-BK
7.3mm12.5mm500016.9 mm-től 19.1 mm-ig2.1mm€1,072.23
A
HC-K-PA66-BK
7.3mm13.7mm150023.1 mm-től 26.1 mm-ig2.2mm€378.35
A
HC-M-PA66-BK
7.4mm13.4mm100026.5 mm-től 29.5 mm-ig2.2mm€269.60
A
HC-96-PA66-BK
8.5mm17.4mm50097.7 mm-től 102.1 mm-ig2.6mm€415.64
A
HC-105-PA66-BK
8.9mm16.2mm500105.3 mm-től 111.8 mm-ig2.6mm€459.76
A
HC-85-PA66-BK
8.9mm17.2mm50085.1 mm-től 90.6 mm-ig2.6mm€372.16
A
HC-Q-PA66-BK
8.9mm13.5mm75034.3 mm-től 37.9 mm-ig2.1mm€254.68
A
HC-N-PA66-BK
9 mm13.4mm100028.8 mm-től 32.3 mm-ig2mm€719.40
A
HC-109-PA66-BK
9 mm17.4mm500108.0 mm-től 114.3 mm-ig2.6mm€465.30
A
HC-W-PA66-BK
9 mm15mm100053.0 mm-től 56.5 mm-ig2.1mm€400.09
A
HC-80-PA66-BK
9 mm17.7mm60079.8 mm-től 85 mm-ig2.9mm€415.01
A
HC-V-PA66-BK
9 mm14.4mm100048.5 mm-től 53.8 mm-ig2.1mm€394.04
A
HC-70-PA66-BK
9.1mm15.5mm80070.0 mm-től 75.4 mm-ig2.6mm€461.38
A
HC-U-PA66-BK
9.1mm14.6mm140047.4 mm-től 51.1 mm-ig2.1mm€547.84
A
HC-P-PA66-BK
9.1mm13.8mm100032.0 mm-től 34.8 mm-ig2.2mm€320.47
A
HC-75-PA66-BK
9.1mm16.5mm80074.7 mm-től 80.5 mm-ig2.6mm€489.21
A
HC-T-PA66-BK
9.1mm13.2mm180044.6 mm-től 48 mm-ig2.1mm€696.16
A
HC-66-PA66-BK
9.2mm15.7mm80065.8 mm-től 71 mm-ig1.95mm€429.06
A
HC-S-PA66-BK
9.3mm13.6mm170041.8 mm-től 45.2 mm-ig2.2mm€633.89
A
HC-59-PA66-BK
9.3mm17mm75059.0 mm-től 64.7 mm-ig2.7mm€324.65
A
HC-64-PA66-BK
9.4mm15.6mm75063.0 mm-től 67.4 mm-ig2.6mm€372.00
A
HC-X-PA66-BK
9.4mm15.5mm100055.0 mm-től 60.5 mm-ig2.3mm€409.08
A
HC-115-PA66-BK
9.5mm17.4mm100115 mm-től 121 mm-ig2.6mm€95.50
A
HC-91-PA66-BK
9.5mm16.7mm50091 mm-től 96 mm-ig2.6mm€392.84
A
HC-R-PA66-BK
9.5mm13.7mm200038 mm-től 41 mm-ig2.2mm€715.08
A
HC-163-PA66-BK
9.5mm16mm100163 mm-től 169 mm-ig2.5mm€114.23

Herbie Clip műanyag tömlőbilincs

A HCL Clamping Herbie Clip műanyag tömlőbilincsei két egymásba illeszkedő fogazott pofával rendelkeznek, amelyek kétszer akkora szorítóerőt fejtenek ki, mint a többi hasonló bilincs. Ezek a bilincsek hő-/UV-stabilizált és ROHS-kompatibilis nylon 6.6-ból állnak, és -40 Fahrenheit-338 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működnek. Ezeket a minőségi tömlőbilincseket széles körben használják az autóiparban, a mezőgazdaságban és a gyógyszeriparban, és különböző fejmagasságban, szalagszélességben és szalagvastagságban kaphatók.

Működési mechanizmus

  • Ezeket a műanyag tömlőbilincseket a fültérbe helyezik (a cső vagy tömlő vége fölé), és fogóval vagy szorítószerszámmal zárják le, ezáltal szorosan áthidalják és lezárják a fülrést.
  • Ez egyenletes nyomóerőt is biztosít a bilincs teljes kerületén.

Jellemzők

  • Kétsoros, egymásba illeszkedő fogazott pofákkal rendelkeznek, amelyek kétszer akkora szorítóerőt fejtenek ki, mint a hasonló bilincsek.
  • -40 és 338 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek.
  • Ezek a bilincsek hő/UV stabilizált nylon 6.6 anyagból készültek a nagy szakítószilárdság és kopásállóság érdekében.
  • Snap-fit ​​kialakításuk az egyszerű telepítés érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • HCL rögzítőelemek befogószerszámai: Ide tartoznak a klipeltávolító szerszámok, a Herbie Clip levegős szerszámok és a tömlőbilincs fogó szerszámok a bilincsek egyszerű felszereléséhez és eltávolításához.

Szabványok és jóváhagyások

  • ROHS

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet visszavonni egy Herbie klipet?

  • Helyezze a márka eltávolító eszközét a női állkapocs alsó részére.
  • Csúsztassa vagy csavarja oldalra.
  • Ezzel a klip egyszerűen a tömlő köré tekered.
  • Ezután az állkapcsokat addig szorítják, amíg erős és biztonságos illeszkedést nem érnek el.
  • Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?

    A tömlőbilincsek többféle formában, stílusban és méretben kaphatók. A legtöbbjük azonban ugyanazt a folyamatot követi a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő rögzítéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlőbilincset a tömlő vége felé kell elhelyezni úgy, hogy a bilincs és a tömlő vége között körülbelül 1/4 hüvelyk legyen.

    Hogyan kell méretezni a fülbilincset?

    Egyszerűen mérje meg a szerelvényre szerelt tömlő külső átmérőjét (OD). Ezután úgy válasszon tömlőbilincset, hogy a tömlő külső átmérője hozzávetőlegesen a bilincs szorítási tartományának közepén legyen.

    A Herbie klipek újrafelhasználhatók?

    Ezek a könnyen felszerelhető és eltávolítható kapcsok újrafelhasználhatók. Mindegyik kapocsméret a cső- és köteg-átmérők széles skáláját fedi le, állítható természetüknek köszönhetően.

    Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

    Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?