Az Oetiker 10100019 bilincs korróziógátló, horganyzott acélból készült, hogy nagyobb szorítási tartományt kínáljon a többi szabványos fülbilincshez képest. Ideális alacsony nyomású alkalmazásokhoz az autóiparban, a fűtés- és szellőzéstechnikában, a bányászatban, a mezőgazdaságban és a vízvezeték-szerelésben. Műanyag csövekkel, elektromos kábelekkel, valamint gumi- és hegesztőtömlőkkel kompatibilis.
Jellemzők:
- Az Oetiker 10100019 bilincs vékony falú betétgyűrűvel, dupla füles kialakítással és ovális kiemelkedéssel rendelkezik a további megfogás érdekében.
- Állandó nyomást biztosít a tömlő körül, ami alkalmassá teszi a hő- és rezgéstágulás vagy összehúzódás kezelésére.
- Ez a bilincs horganyzott acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a korróziógátló teljesítményt.
- Az Oetiker 10100019 fülbilincs egy darabból álló konfigurációja pozitív és illetéktelen tömítést garantál.
- Sorjázott élekkel van felszerelve, hogy megakadályozza a tömlő sérülését.
- A bilincs elég rugalmas ahhoz, hogy bizonyos fokú rugalmasságot biztosítson a hőtágulás vagy rezgés következtében, ezáltal alkalmazkodik az összeillesztendő alkatrészek vagy alkatrészek méretének változásához.
- Az Oetiker 10100019 fülbilincs látható deformációja a megfelelő záródást bizonyítja.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker állkapocsfogó: Ezeket a szabványos pofafogókat fülszorítók felszerelésére használják, és nagy, szigetelt fogantyúkkal vannak felszerelve a felhasználó kényelme és az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében. Kovácsolt acélból készültek, hogy nagy ütésállóságot, tartósságot és a kemény ipari visszaélésekkel szembeni ellenálló képességet biztosítsák.
- Oetiker HMK 01 / S01: Ezeknek a kézi fülszorító-fogószerszámoknak a szorítópofák egyenesen a fogón (HMK 01) vagy a fogó oldalán (HMK S01) vannak kialakítva, így szűk helyeken is könnyen használhatók.
- Oetiker HO 3000 ME: Ezek a pneumatikus fülbilincsek pisztolymarkolattal és 3000 N összenyomható záróerővel rendelkeznek.
- Oetiker CP 01: Ezek az akkus bilincsfogók könnyed telepítést tesznek lehetővé, kiváló manőverezhetőséget, valamint nagy pontosságot biztosítanak szűk helyeken.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Ezek az elektronikusan vezérelt fogók egységes szorítózárat biztosítanak.
Szabványok és jóváhagyások:
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403 (Egységes számozási rendszer)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001:2015
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A PEX-et jobb krimpelni vagy szorítani?
V. A gyors, helyhez kötött és biztonságos csatlakozás érdekében a krimpelő szerszámok jobbak, mint a PEX bilincsek. De ha rugalmasságra van szüksége, válassza a PEX bilincseket.
K. Hogyan távolítsuk el az Oetiker-bilincset?
V. Az ügyfelek olyan eszközöket használhatnak, mint például az oldalsó/bika orrvágó, hogy eltávolítsák a reteszelést, és lefejtsék a bilincseket a tömlőkről. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mert a bilincs vágása közben károsíthatják a tömlőt.
K. Hogyan méri a fülbilincseket?
A. - Szerelje fel a tömlőt a csőre vagy az idomra (amely kiterjeszti a tömlőt).
- Mérje meg a tömlő külső átmérőjét (OD).
- Válasszon olyan bilincset, amely az adott átmérőt a tartományának közepén (körülbelül) el tudja fogadni.
K. Mi a különbség az egyfülű és a kétfülű bilincsek között?
A. A dupla fülbilincsek megnövelt szorítóerőt biztosítanak, míg az egyfülű bilincsek gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesznek lehetővé.