Az Oetiker 10100011 tömlőbilincs a funkciók széles skáláját kínálja, amelyek alkalmassá teszik alacsony nyomású alkalmazásokhoz, mint például a mezőgazdaság, az autókarbantartás és -javítás, a HVAC, az élelmiszer- és italadagolás stb. Ezeket a horganyzott fülbilincseket gumitömlőkkel, műanyag csövekkel, elektromos kábelekkel és hegesztőtömlőkkel használják.
Jellemzők:
- Az Oetiker 10100011 tömlőbilincs tömlő rögzítésére és tömítésére szolgál egy szerelvényre, például egy mellbimbóra.
- Két füllel van ellátva az egyfülű bilincsek befogási tartományának megkétszerezéséhez.
- Ez az Oetiker 10100011 típusú tömlőbilincs alkalmazkodik a hőtáguláshoz és a rezgési táguláshoz, így jobb tartást biztosít, mint a többi bilincstípus.
- Pozitív befogási hatást és törésbiztos tömítést kínál könnyű kialakítással.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker HMK 01 / S01: Ezeknek a kézi fülszorítós fogószerszámoknak a szorítópofák egyenesen a fogón (HMK 01) vagy a fogó oldalán (HMK S01) helyezkednek el, így kis helyeken is könnyen megmunkálhatók.
- Oetiker HO 3000 ME: Ezek a pneumatikus fülbilincsek pisztolymarkolattal rendelkeznek, és alkalmasak az Oetiker horganyzott fülbilincsekhez. 3000 N összenyomható záróerővel rendelkeznek.
- Oetiker CP 01: Ezek az akkumulátoros bilincsfogók az Oetiker 101 sorozatú bilincsek gyors, rugalmas és könnyed beszerelését biztosítják. Kiváló manőverezhetőséget és nagy pontosságot biztosítanak szűk helyeken.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001:2015
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
V. A fültömlőbilincsek többféle formában, stílusban és méretben kaphatók. A legtöbbjük ugyanazt a megközelítést követi a tömlő-/cső-/csőszerelvényen való megfelelő elhelyezéshez. Miután biztonságosan rányomta a tömlőt az illeszkedő részre, helyezze a tömlőbilincset a tömlő vége felé (kb. 1/4 hüvelyk távolsággal a bilincs és a tömlő vége között).
K. Milyen típusú bilincseket kínál az Oetiker?
Az A. Oetiker bilincsek széles választékát kínálja, beleértve a csavaros, füles, rugós, huzalos, csigakerekes és műanyag bilincseket.
K. Mi a különbség az 1 és a 2 fülszorító között?
A. Az Oetiker 2 fülbilincsek rögzítési tartománya nagyobb, mint az 1 fülbilincsek. A 2 fülszorító nagy szorítóerőt biztosít, rugóhatást keltve a tömlő összehúzódása és meghosszabbítása során.
K. Hogyan távolítható el az Oetiker bilincs?
V. A felhasználók az Oetiker bilincsek eltávolításához használhatnak forgó / tál orrvágót vagy oldalvágót. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mivel a bilincs vágása közben megzavarhatják vagy megsérthetik a tömlőt.
K. Az Oetiker bilincsek újrafelhasználhatók?
A. Raptor Supplies Oetikert is kínál fokozatmentes alacsony profilú bilincsek amelyek a természetben újra felhasználhatók. Többször nyithatók és felszerelhetők, és radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. Az Oetiker alacsony profilú, univerzális, csavaros és profilos bilincsei is újrafelhasználhatók.
K. Hogyan mérjük meg a fülbilincs méretét?
A. Elemezze és mérje meg a szerelvényre szerelt tömlő külső átmérőjét (OD). Úgy válasszon tömlőbilincset, hogy a tömlő külső átmérője körülbelül a befogási tartomány közepére essen.
K. Hogyan húzzuk meg az Oetiker 10100011 tömlőbilincset?
A. Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval ellentétes vége becsússzon a hüvely tartójába. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs szorosan és biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.