Fülkapcsok

Szűrő

A fülbilincsek (a tömlőbilincsek egy típusa) olyan „fülekkel” ellátott rögzítők, amelyeket a tömlőkre, csövekre vagy csövekre préselnek, hogy biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosítsanak. Széles körben használják...Tovább

DIXON -

Dupla fülbe szorító bilincs, 3/16 hüvelykes méret, horganyzott acél, 100 csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
305CE7BGH-
ajánlatkérés
DIXON -

Fokozatmentes fülszorító, 7/16 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
989CE7BGR-
ajánlatkérés
DIXON -

Csípős bilincs, dupla fül, horganyzott acél, 3/8 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
811CE7BGM-
ajánlatkérés
DIXON -

Csípős bilincs, dupla fül, horganyzott acél, 5/16 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
709CE7BGK-
ajánlatkérés
DIXON -

Fokozatmentes fülszorító, 9/32 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
983CE7BGP-
ajánlatkérés
12

Fülkapcsok

A fülbilincseket a következővel való használatra tervezték állkapocsfogók tömlők, csövek és szerelvények csatlakoztatásához vízvezeték-, gyártási, élelmiszer- és italfeldolgozási és gyártási alkalmazásokban. Raptor Supplies az Oetiker, Dixon, Oferta Motor bilincsek és HCL Fasteners acél, nylon és rozsdamentes acél fültömlő bilincsek széles választékát kínálja.
Oetiker bilincsek 360 fokos kialakítással rendelkezik, amely egyenletes felületi nyomást és összenyomást tesz lehetővé a munkadarabon a szoros fogás érdekében. Ezenkívül beépített reteszekkel vannak felszerelve, amelyek kiküszöbölik a bilincs beszereléskor történő kilazulását.
Fül stílusú bilincsek A HCL-től A kötőelemek ideálisak orvosi, hidromasszázs, autóipari és mezőgazdasági műveletekhez.
Dixon fül stílusú bilincsek beépített rugós működést biztosít, hogy a bilincs kilazulás nélkül lélegezzen. Ezek a fülbilincsek számos darabban kaphatók, 100 és 5000 egység között. Raptor Supplies.

Felhasználás

Ezek a fülbilincsek a funkciók széles skáláját kínálják, így hasznosak alacsony-magas nyomású alkalmazásokhoz, például bányászathoz, mezőgazdasághoz, autókhoz, fűtéshez és szellőztetéshez, élelmiszerekhez és italokhoz, adagolórendszerekhez, öntözéshez, vegyszerekhez és vízvezeték-szerelési műveletekhez. Ezeket a horganyzott / nejlon / rozsdamentes acélból készült fül-szerű bilincseket gumitömlőkkel, műanyag csövekkel, elektromos kábelekkel és hegesztőtömlőkkel használják.

Jellemzők

Oetiker Fülkapcsok:

  • Az Oetiker 2 füles típusú bilincsek közepes nyomású és vékony falú betétgyűrűk, amelyek dupla füles kialakítással rendelkeznek az extra fogás érdekében.
  • 360 fokos egyenletes tömörítést, valamint felületi és állandó nyomást biztosítanak a tömlő körül, így alkalmasak a hő- és vibrációs tágulások vagy összehúzódások kezelésére.
  • Ezek a bilincsek horganyzott acél vagy rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy biztosítsák a korróziógátló teljesítményt.
  • Ezeknek a fülbilincseknek az egyrészes konfigurációja pozitív és illetéktelen tömítést garantál.
  • Ezeket az Oetiker fül típusú bilincseket sorjázott élekkel szállítjuk, hogy megakadályozzák a tömlő sérülését.
  • Ezenkívül kellően rugalmasak ahhoz, hogy bizonyos fokú rugalmasságot biztosítsanak a hőtágulás vagy rezgés hatására, ezáltal alkalmazkodnak az összeillesztendő alkatrészek vagy alkatrészek méretének változásaihoz.
  • Válogatott modellek, beleértve 167 Sorozat A fokozatmentes bilincsek szabadalmaztatott PEXGrip vízvezeték-csatlakozással rendelkeznek, amely megragadja a csövet az egyszerű, gyors és biztonságos telepítés érdekében. Nyelv-a hornyban kialakítást kínálnak, amely folyamatos sugárirányú erő kifejtésével fejt ki nyomást.
  • Az Oetiker állítható bilincseinek látható deformációs képessége a megfelelő zárást bizonyítja, miközben a PEX csöveket a kávé- és automaták műanyag szerelvényeihez csatlakoztatja, és különféle névleges átmérőkre állítható.
  • Oetiker egyfülű bilincsek ideálisak hosszú csövek és tömlők alátámasztására. A szorítószerelvény ponthegesztése helyett mechanikus reteszelést alkalmaznak, hogy csökkentsék a záróelemek körüli oxidációs sebességet.

Offerta Motor Fülkapcsok:

  • Ezek az Oferta Motor fokozatmentes bilincsek AISI 304 rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amelyek csökkentik az oxidációs reakciót a szabad felületeken.

Dixon Fülkapcsok:

  • A Dixon fokozatmentes fülszorítók képesek ellenállni a vibrációnak és a nyomásnak, illetve a változó hőmérséklet miatti anyagzsugorodásnak. Beépített rugóerővel vannak ellátva, hogy a bilincs kilazulás nélkül lélegezzen.
  • Ennek a fültípusú bilincsnek a sima belső szalagkialakítása megakadályozza a tömlő sérülését, a horonyba illeszkedő kialakítás pedig 360 fokos tömítést biztosít.

HCL rögzítőelemek Fülkapcsok:

  • A HCL Fasteners nylon és műanyag tömlőbilincseit csövek, tömlők, kábelek és csövek rögzítésére és rögzítésére tervezték még nagy nyomású alkalmazásoknál is.
  • A márkaé herbie klip A modellek két egymásba illeszkedő fogpofával rendelkeznek, amelyek kétszer akkora szorítóerőt fejtenek ki, mint a többi hasonló bilincs.

Működési mechanizmus

Szabványok és jóváhagyások

  • Az Oetiker fülstílusú bilincseket a DIN EN ISO 9227 nemzetközi szabványoknak megfelelően tervezték, biztosítva a korrózióállóságot és a tartósságot.
  • Az Oetiker tömlőbilincsek és tartozékok megfelelnek az IATF 16949:2016 és ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek a környezet-egészségügy és a bilincsek hibamentes, kiváló teljesítménye tekintetében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?

A tömlőbilincsek többféle formában, stílusban és méretben kaphatók. A legtöbbjük azonban ugyanazt a folyamatot követi a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő rögzítéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlőbilincset a tömlő vége felé kell elhelyezni úgy, hogy a bilincs és a tömlő vége között körülbelül 1/4 hüvelyk legyen.

Hogyan húzzuk meg a bilincset?

Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval szemközti vége becsússzon a hüvely tartójába. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.

Hogyan kell méretezni a fülbilincset?

Egyszerűen elemezze és mérje meg a szerelvényre szerelt tömlő külső átmérőjét (OD). Ezután úgy válasszon tömlőbilincset, hogy a tömlő külső átmérője hozzávetőlegesen a bilincs szorítási tartományának közepén legyen.

Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?

Raptor Supplies Oetikert is kínál fokozatmentes alacsony profilú bilincsek amelyek a természetben újra felhasználhatók. Többször nyithatók és felszerelhetők, és radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. Az Oetiker alacsony profilú, univerzális, csavaros és profilos bilincsei a természetben is újrafelhasználhatók.

Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker bilincseket?

Az Oetiker bilincsek eltávolításához olyan eszközöket lehet használni, mint a forgó vagy tál orrvágó vagy oldalvágó. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mivel a bilincs vágása közben megzavarhatják vagy megsérthetik a tömlőt.

Mi a különbség az 1 és 2 füles bilincsek között?

Az Oetiker 2 fülszorítók nagyobb szorítási tartománnyal rendelkeznek, mint az 1 fülbilincsek. Ez a 2 fülszorító nagy szorítóerőt biztosít, és rugóhatást kelt a tömlő összehúzódása és meghosszabbítása során.

Milyen típusú bilincseket kínál az Oetiker?

Az Oetiker bilincsek széles választékát kínálja, beleértve csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag bilincsek.

Milyen típusú fülbilincsek biztosítanak fokozott korrózióállóságot?

A rozsdamentes acélból készült bilincsek korrózióállóak. Tehát, ha szívesen használja ezeket a bilincseket kültéri környezetben, válassza a rozsdamentes acélból készülteket.

Mi a különbség a fülszorító bilincsek és a csigakerekes bilincsek között?

A csigakerekes bilincsek csavart használnak a meghúzáshoz, ami esetleg nem egyenletesen oszlatja el a nyomást, míg a fülbilincsek préselő mechanizmussal rendelkeznek, amely egyenletesebb és biztonságosabb tömítést biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?