167. sorozatú fokozatmentes fülbilincsek
Az Oetiker 167 sorozatú fokozatmentes fülbilincsek szabványos fülmérettel rendelkeznek, amelyek felszereléséhez egy szerelőeszköz szükséges. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak, és 360 fokos, egyenletes tömörítést és felületi nyomást biztosítanak. Ezek a fültípusú bilincsek szabadalmaztatott PEXGrip vízvezeték-csatlakozással rendelkeznek, amely megragadja a csövet az egyszerű, gyors és biztonságos felszerelés érdekében. Ezenkívül megakadályozza a bilincs elcsúszását. Az Oetiker 167 sorozatú fokozatmentes bilincsek speciális kialakítása átfedi az egység belső kerületét és/vagy megszünteti az egység belső kerületét, így optimális, szivárgásmentes tömítést és tökéletes kerekséget biztosít. Ezenkívül a horonyban lévő nyelv (horonyban található nyelv) nyomást gyakorol az összeszerelt alkatrészekre, hogy lehetővé tegye az egység számára, hogy ismétlődő sugárirányú erőt fejtsen ki a csatlakozás átmérője körül.
Raptor Supplies az Oetiker bilincsek megbízható szállítója, amelyek biztonságos csatlakozást biztosítanak az összeillesztendő alkatrészekhez vagy alkatrészekhez, miközben kezelik a hő- és vibrációs tágulást vagy összehúzódást.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan mérjük meg a fülbilincs méretét?
Egyszerűen elemezze és mérje meg a szerelvényre szerelt tömlő külső átmérőjét (OD). Ezután úgy válasszon tömlőbilincset, hogy a tömlő külső átmérője hozzávetőlegesen a bilincs szorítási tartományának közepén legyen.
Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker bilincseket?
Az Oetiker bilincsek eltávolításához olyan eszközöket lehet használni, mint a forgó vagy tál orrvágó vagy oldalvágó. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mivel a bilincs vágása közben megzavarhatják vagy megsérthetik a tömlőt.
Hogyan húzzuk meg a fokozatmentes bilincset?
Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval szemközti vége becsússzon a hüvely tartójába. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs szorosan és biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.
Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
Raptor Supplies Oetikert is kínál fokozatmentes alacsony profilú bilincsek amelyek a természetben újra felhasználhatók. Többször nyithatók és felszerelhetők, és radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. Az Oetiker alacsony profilú, univerzális, csavaros és profilos bilincsei a természetben is újrafelhasználhatók.
Milyen típusú bilincseket kínál az Oetiker?
Az Oetiker bilincsek széles választékát kínálja, beleértve csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag bilincsek.
Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
Fültömlő bilincsek többféle formában, stílusban és méretben kapható. A legtöbbjük ugyanazokat az irányelveket követi a tömlő-/cső-/csőszerelvényen való megfelelő elhelyezéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomta az illeszkedő részre, helyezze a tömlőbilincset a tömlő vége felé úgy, hogy körülbelül 1/4 hüvelyk legyen a bilincs és a tömlő vége között.
Mi a különbség a fülkapcsok és a csavaros bilincsek között?
A fülbilincsek egy-/kétfül-konfigurációjukat használják állandó pofaerő melletti préselésre, hogy egyenletes szorítóerőt biztosítsanak. A csavarbilincsek beépített csavarral, híddal és D anyával rendelkeznek, hogy csavarhúzóval meghúzzák őket a tömlő körül.
Mikor cseréljem ki a tömlőbilincseket?
A hűtőtömlő bilincseit és a hűtőtömlőket 3-5 évente cserélni kell, hogy a motor megfelelő üzemállapotban legyen. A használat és az életkor következtében ezek a tömlők törékennyé, megduzzadhatnak vagy korrodálódhatnak. A hűtő csak akkor tudja hűteni az autót, ha a belső nyomás magas marad.
Milyen anyagokból készült tömlőbilincsek ideálisak tengeri alkalmazásokhoz?
Mindig kiváló minőségű rozsdamentes acélból (például 316-os rozsdamentes acélból) készült tömlőbilincseket használjon.
Az Oetiker tömlőbilincsek karbantartást vagy időszakos ellenőrzést igényelnek?
Az Oetiker tömlőbilincsek általában nem igényelnek rendszeres karbantartást. Ajánlatos azonban rendszeresen ellenőrizni, hogy nincs-e rajta korrózió, sérülés vagy kilazulás jele.