Pad Vises

Szűrő

WILTON TOOLS -

Kombinált Vises

StílusModellPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "€804.69
A15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "€1,219.03
WILTON TOOLS -

Szerelő Vise

A Wilton mechanic satuja a különféle munkadarabok biztonságos rögzítésére szolgál a vágási, hegesztési és alakítási szakaszok során. Ezeknek a satuknak 30000 360 psi nyomású gömbgrafitos öntöttvas testük van, két cserélhető fogazott acélpofával és XNUMX fokban elforgatható alappal. A Wilton satukat cserélhető csőpofákkal szállítjuk a főpofákkal együtt, és többféle toroknyílással és pofaszélességgel kaphatók.

StílusModellPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "€801.84
A7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "€982.59
WESTWARD -

Műhely Vise

StílusModellForgásszögÁllkapocs típusPofaszélességTorok mélységeAnyagSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A10D710180 fokCserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4.5 "2.5 "Öntöttvas15 / 32 "6.5 "10.5 "€231.63
B10D694360 fokhelyettesíthető7"3"Lágyvas5 / 8 "8.88 "20 "€435.45
C3FDG9360 fokRögzített6"3"Lágyvas19 / 32 "7.25 "16.5 "€361.41
B10D695360 fokhelyettesíthető6"3"Lágyvas5 / 8 "8.88 "18 "€347.12
StílusModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"€267.81
A10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€332.08
A10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€402.11
WESTWARD -

Szerelő Vise

StílusModellTorok mélységeÁllkapocs típusPofaszélességAnyagSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A4YP272.5 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5"Lágyvas1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€206.96
B4 YR982.75 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4"Lágyvas1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€161.50
B6RA233.5 "Rögzített8"Lágyvas1 / 2 "10 "21.625 "9"€451.63
C10D7083.437 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4"Öntöttvas17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€304.38
C10D7094.625 "helyettesíthető8"Lágyvas11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€600.34
D10D711Normál helyzet 3-3 / 4 ", fordítva 2-3 / 4"Megfordítható, cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5.5 "Öntöttvas17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€401.61
WILTON TOOLS -

Műhely Vise

StílusModellTorok mélységeVámértékPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességForgásszögÁr (ÁFA nélkül)
ASBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 fok€212.51
ASBV-1002"Könnyű vám4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 fok€247.03
Bws42.75 "Normál vám4"Standard 6.5 "7.625 "14.625 "360 fok€413.90
Cws53"Normál vám5"Standard 8.437 "15.437 "8.625 "360 fok€491.38
Cws63.5 "Normál vám6"Standard 9.75 "18 "8.75 "360 fok€701.16
Cws84"Normál vám8"Standard 11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 fok€1,000.93
PALMGREN -

Kombinált pad és cső satu

StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességÁltalános méretekTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A9629755------€1,499.19
ajánlatkérés
B96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "€747.45
C96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "€880.71
D96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "€956.34
ajánlatkérés
E96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "€2,125.20
ajánlatkérés
F96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"€3,079.23
ajánlatkérés
RIDGID -

Kombinált Vise

StílusModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
ajánlatkérés
B669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€862.48
A278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,279.73
B669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€1,102.11
B669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,384.86
WILTON TOOLS -

Hordozható Vise

StílusModellTorok mélységeAlap típusaÁllkapocs típusPofaszélességAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ACBV-1002"Szorítós forgóhelyettesíthető4"Lágyvas10.125 "10 "5.375 "€283.42
B1502.625 "BefogásRögzített3"Öntöttvas6.75 "3.75 "6.75 "€98.72
WILTON TOOLS -

Famegmunkálás Vise

StílusModellPofaszélességAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A78A7"Félacél öntés7.75 "19.25 "10.25 "€553.49
B79A10 "Lágyvas8"22.5 "11.5 "€731.54
PALMGREN -

Többpofás forgóasztalos satu

StílusModellMagasságPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásÁr (ÁFA nélkül)
A96295047 3 / 4 "6"6"€620.23
ajánlatkérés
B962950310 5 / 8 "5 1 / 8 "5"€800.00
WILTON TOOLS -

Pad Vises

A Wilton satuját úgy tervezték, hogy biztonságosan tartsa a tárgyakat csiszolás, simítás, fűrészelés, gyalulás, fúrás és hegesztés során. Ezek az egységek kettős reteszelésű forgatható alappal rendelkeznek, amely akár 360 fokban elforgatható kapacitást biztosít a munkadarab megfelelő szögének beállításához. Hornyolt acélpofákkal vannak felszerelve, hogy biztosítsák a csúszásmentes fogást, valamint egy beépített nagy hátsó üllővel, amely lengéscsillapítóként működik, és ellenáll az ütős szerszámok ütéseinek. Válasszon ezeknek a munkaasztal satuknak a széles kínálatából, amelyek 4, 5 és 6 hüvelykes pofaszélességben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "€196.74
B111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€308.62
B111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"€401.22
FERVI -

Pad satu

StílusModellPofaméretNyitó méretSlot távolságÁr (ÁFA nélkül)
A0174/100100 x 20 mm100mm85 mm€76.99
ajánlatkérés
A0174/125125 x 22 mm130 mm95 mm€96.01
ajánlatkérés
A0174/150150 x 22 mm150 mm105 mm€120.08
ajánlatkérés
WESTWARD -

Kombinált pad satu Tradesman 5 1/2in

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FDJ1AC9AJD€582.94
WILTON TOOLS -

Hordozható satu rögzíthető forgatható 2-1 / 2 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CBV-65AE4LPL€267.39
WILTON TOOLS -

Famegmunkáló Vise álló 6-1 / 2 hüvelykes állkapocs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
176AB7ZKB€91.25
WILTON TOOLS -

A szerelő Vise forgatható 4 hüvelykes állkapcsa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
744AH2QNA€587.61
WESTWARD -

Bench Vise többcélú forgatható 5-1 / 2 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10D729AA2CLN€561.18
WILTON TOOLS -

Kombinált satu, nagy teherbírású, 8 hüvelykes pofaszélesség, 6 3/4 hüvelykes max. Nyítás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1780ACH9ABN€1,712.54
WESTWARD -

Pad satu hordozható bilincs 2-1/2 in-re rögzített

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10D698AA2CKJ€74.05
PALMGREN -

Üllő satu, 6 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9629749CH3QFH€527.83
Lásd a részleteket
12

Pad Vises

Az asztali satukat úgy tervezték, hogy a helyükön tartsák a munkadarabokat és alkatrészeket reszelés, kalapálás, fúrás és fűrészelés közben. Ezek a satulapok kovácsolt öntöttvasból/acélból készülnek, szakítószilárdsága 75000 psi, és edzett acélpofákkal rendelkeznek, extra mély torokkal a nagyobb munkaterület érdekében. Egyes modellek forgatható alappal, dupla rögzítőcsavarokkal és nagy üllővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a tárgyak pontos pozícionálását akár 1 fokos lépésekben is. Raptor Supplies számos satut kínál olyan márkáktól, mint Nyugat felé, Wilton, Ridgid és Palmgren. Rövidre nyírt szőnyeg A kombinált cső- és asztali satu kerek csatornás kialakítású, hátul horgonyzott satuanyával, amely egyenes vonalú húzó- és szorítóerőt biztosít akár 30000 psi-ig. Ezeknek a satuknak teljesen zárt orsó- és anyaszerelvényük van, amely megakadályozza a törmelék bejutását, így biztosítva a kenőanyagok hosszú élettartamát. Kínálunk forgó satukat is Palmgren amely el tudja forgatni a fejet és 360 fokban elfordítani az alapot, és 45 fokos távolságban rögzíti a munkadarabokat. Ez lehetővé teszi, hogy a satupofákat cső- és V-pofákként konfigurálják csövek vagy más kerek tárgyak megfogására. Trapéz ólommenetes csavarral vannak felszerelve, hogy ellenálljon a túlzott terhelésnek, és csavarsarukkal az alapon a biztonságos rögzítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?