PALMGREN

A Palmgren 1919 óta őrzi hírnevét a fémmegmunkáló gépiparban, mind a tapasztalt szakemberek, mind az újoncok számára. Székhelye Naperville-ben (Illinois, USA) található, és a márka számos kereskedelmi munkaterületet jelent. KATT ide

Szűrő

Power Tools

megmunkálás

Anyagmozgatás

pneumatika

Kéziszerszámok

Motors

Biztonság

Hegesztés

Elektromos

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kötőelemek

Csiszolóanyagok

Power Tools Szűrő

Fűrészek és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

Befejező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Arbor Press

    Csapágyak beszerelésére és eltávolítására, valamint a lyukasztáshoz, szegecseléshez, összenyomáshoz és hajlításhoz szükséges nagy erő kifejtésére tervezték. Masszív öntöttvas konstrukció az extra védelem és tartósság érdekében. 9.375 és 21.5 hüvelyk közötti magasságban kapható

  • Öv- / tárcsacsiszolók

    Helyhez kötött/hordozható eszközök anyagok, például műanyag, fém és fa felületkezelésére, csiszolására, csiszolására, polírozására, sorjázására és kontúrozására. Öntöttvas konstrukció a nagyobb szilárdság és rezgésmentes működés érdekében. 10 és 24 hüvelyk közötti lemezátmérővel kapható

  • Sander Grinder drótkefék

A PALMGREN-ről

A Palmgren Tools katalógusa csaptartókat, rugós bilincseket, levegős menetfúró karokat, szorítókészleteket, asztali satukat, karikapréseket és hidraulikus préseket tartalmaz. Palmgren lugasprések robusztus, öntöttvas testtel rendelkeznek, és biztosítják a különböző szegecselési, lyukasztási, hajlítási és préselési alkalmazásokhoz szükséges nyomóerőt. Ezeknek a préseknek a megfordítható kétoldalas hengerének egyik vége tömör, a másik végén pedig mágnesezett betét található a bitek, lyukasztók és szerszámok tárolására. Palmgren pad és cső satu zárt vastesttel és edzett acél pofákkal, cserélhető betétekkel, ezért előnyös választás különféle munkavégzési alkalmazásokhoz.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Palmgren MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Pawling Corp és Kern & Sohn modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Palmgren eszközökkel.

Szállítás

Ezek a Palmgren termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Palmgren szerszámokat futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Dual Force Precision Premium gépi satu

Ezek a tökéletes megoldást jelentenek azoknak a szakembereknek, akik a minőség, a kivételes pontosság és a lenyűgöző rögzítési kapacitás keverékét keresik, mindezt rendkívül kedvező áron kínálják. Ezek a CNC vis...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantarthatom és ápolhatom ezeket a satukat a hosszú élettartam érdekében?

A megfelelő karbantartás általában azt jelenti, hogy a satukat tisztán és kenve kell tartani, valamint rendszeresen ellenőrizni kell a kopást vagy sérülést. Szintén elengedhetetlen, hogy száraz és védett környezetben tároljuk őket.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a fúrógép kiválasztásakor?

  • A hatékony fúráshoz vegye figyelembe a fúróprés motorteljesítményét.
  • A sokoldalúság érdekében keressen egy fúróprést állítható fordulatszám-beállításokkal.
  • Győződjön meg arról, hogy a tokmány mérete különböző típusú fúrókhoz illeszkedik.
  • Válasszon egy masszív felépítést, hogy biztosítsa a stabilitást működés közben.
  • Válasszon egy állítható asztallal ellátott fúrót a munkadarab sokoldalú alátámasztásához.
  • Keresse azokat a funkciókat, amelyek növelik a fúrás pontosságát.
  • Ellenőrizze az orsó mozgási távolságát, hogy megfeleljen a fúrási mélység követelményeinek.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban a Palmgren fúróprést?

  • Rendszeresen törölje le a felületeket a por és a törmelék eltávolítása érdekében.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlásai szerint.
  • A stabilitás biztosítása érdekében ellenőrizze és húzza meg a csavarokat és anyákat.
  • Tárolja száraz és tiszta környezetben a rozsda és korrózió elkerülése érdekében.

Exkluzív márka termékek