WESTWARD 10D709 Pados satu mechanika forgatható 8-1 / 4 hüvelyk | AA2CKT

WESTWARD 10D709 asztali satu mechanika forgó 8-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2CKT Modell: 10D709

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€600.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség8"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás8-1 / 4 "
Szerelő furat átmérője.11 / 16 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság11.625 "
Teljes hossz17 25 / 32 "
Teljes szélesség9 27 / 32 "
Cső kapacitás3/8 to 2-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége4.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.395
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8205700030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁllkapocs típusPofaszélességAnyagSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESTWARD 10D708 Pados Vise Mechanics forgatható 4 hüvelyk | AA2CKR 10D7083.437 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4"Öntöttvas17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€304.38
WESTWARD 10D711 Pados satu mechanika forgatható 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Normál helyzet 3-3 / 4 ", fordítva 2-3 / 4"Megfordítható, cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5.5 "Öntöttvas17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€401.61
WESTWARD 4YP27 pad 5-ös satu | AE2NJZ 4YP272.5 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5"Lágyvas1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€206.97
WESTWARD 4YR98 szerelő 4 YR982.75 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4"Lágyvas1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€161.50
WESTWARD 6RA23 Vise segédprogram 8 hüvelykes állkapocs | AF2CCE 6RA233.5 "Rögzített8"Lágyvas1 / 2 "10 "21.625 "9"€451.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D709 asztali satu mechanika forgó 8-1/4 hüvelyk
€600.34 /Mértékegység