Válassz egy language

Deutsch

English

WESTWARD

Több mint 57 éves tapasztalattal, WestwardEgy Grainger márka, kéziszerszámokat és anyagmozgató berendezéseket gyárt karbantartási és javítási, famegmunkálási, gyártási és autóipari célokramobile és fémfeldolgozó ipar. Kiterjedt katalógusában multiméterek, csavarhúzók, kalapácsok, clampszerszámok, masonry szerszámok, fogók, szerszámtárolók és kocsik, bespecszerszámokat és satukat. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

Power Tools

megmunkálás

Anyagmozgatás

Kültéri felszerelések

Test Instruments

Hegesztés

Kenés

Kötőelemek

minőségi

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

Abrasives

Hidraulics

pneumatics

biztonság

HVAC és hűtés

Szaniterek

Festék berendezések és kellékek

Elektromos

Tisztítás

nyersanyagok

hardver

Kéziszerszámok Szűrő

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szögmagasság és lejtőkeresők

    Westward szögemelkedés és lejtő lokátorok vannak ideal szögek mérésére elektromos, asztalos, vízvezeték és HVAC alkalmazásokban. ThesA szöglokátorok különféle típusokban kaphatók – 0 és 90 fok közötti változatokbanrees négy / öt / két negyedben.

  • I doboz - gerenda és torpedó szintek

    Westward doboz, I-beam és torpedó szinteket használnak annak biztosítására, hogy a munkadarabok egyenesen legyenek az elektromos berendezésekben, valamint az ács- és vízvezeték-szerelési alkalmazásokban. These torpedó szinteket alkalmaznak korlátozott spaces.

  • Fésűinanégyzet alakú készletek és komponensek

    Westward fésűinanégyzet alakú készleteket és alkatrészeket használnak annak biztosítására, hogy a projektek egyenesek és szögletesek legyenek, és a szögek megfelelően 45 vagy 90 fokban legyenek beállítva.rees. These készletek és komponensek tartalmazzák a ruler, védőfej, szögletes fej és középső fej.

  • Mélységi mikrométerek

    Westward A mélységmikrométereket a rések, lyukak, kiemelkedések és vállak mélységének mérésére használják. ThesA gyors és biztonságos reteszelés érdekében a mikrométerek gyűrűs, recézett rögzítőanyákkal vannak ellátva.

  • Tárcsás féknyereg

    Westward A tárcsás féknyergeket vagy a tolómérőket beosztásos skálával és tárcsajelzővel tervezték, hogy megmérjék a tárgy belső és külső méreteit, valamint a furat mélységét. ThesAz egységek fogaslécet és fogaskerekes mechanizmust alkalmaznak a pofák lineáris mozgásának átvitelére a tárcsajelző forgó mozgására.

  • Tárcsázás jelzők

    A tárcsajelzők a munkadarabok igazítására szolgálnak eszterga- és marógépekbennesés felületi csiszolók. ThesA tárcsajelzők a gépben az orsó lefutásának ellenőrzésére is szolgálnak.

  • Digitális féknyereg

    Westward a digitális féknyergek (más néven elektronikus digitális féknyergek) akkumulátorral működnek precision pontos belső és külső távolságok mérésére tervezett műszerek. ThesAz e féknyergeknek vékony és streamlined profil a kényelemért és LCD digitális kijelző a pontos mérésekhez.

  • Távolságmérők

    Westward távolságmérők lézert alkalmaznak calcmérje meg a távolságot két tárgy között. ThesA távolságmérők jól leolvasható, háttérvilágítású LCD-vel vannak felszerelvecreen az egyértelmű mérések megjelenítéséhez és a lézertechnológiához a nagyfokú pontosság eléréséhez.

  • Elektronikus digitális kijelzők

    Westward Az elektronikus digitális indikátorok a folyamatvezérlő alkalmazásokban történő adatrögzítésre szolgálnak, amely könnyen átvihető PC-re, miközben csökkenti a parallaxis hibák esélyét. 3 V-os lítium-ion akkumulátor hajtja őket, és 360 fokban elforgatható előlappal vannak felszerelve, amely mindkét negatív és pozitív irányok.

  • Gage Blocks/Clamps Felügyelet Masters

    Westward mérőblokkok / clamps a kívánt hosszúságú mechanikai alkalmazások előállítására készülnek. ThesA mérőblokkok fémes vagy ceramic testek, amelyek pontos mérést és helyes kalibrálást tesznek lehetővé.

  • Magasságmérők

    Magasság, lépésméretek vagy függőleges távolság meghatározására és beállítására, valamint a munkadarabok kijelölésére szolgál. Nagyméretű, könnyen leolvasható LCD-vel rendelkezikcreen, hogy az eredményeket akár +/-0.002%-os pontossággal jelenítse meg. A további funkciók közé tartozik a nulla beállítás és a hüvelyk/metrikus konverzió automatikus be-/kikapcsolással

  • Lyukfúró furat és huzalmérők

    Egy objektum belső és külső méreteinek gyors, nagy pontosságú mérésére szolgál. A krómozott / edzett acél szerkezet ellenáll a zord ipari környezetnek és impact terhelések. 0.0005 és 0.00005 közötti fokozatban kaphatóhes

  • Indikátortartó Alapok és Stands

    Úgy tervezték, hogy stabilizálja a tárcsát és az elektromos jelzőket az eltávolításhozinagépi hibák a pontos méréshez. Szállítás a maximum mágneses erő 85 lbf p-rereventa jelzők és a szondák károsodása az alap véletlen leesése miatt. Elérhető szatén króm és kék kivitelben

  • Mikrométerek belsejében

    A belső di. mérésére szolgálamelyukak, csövek és csövek, valamint horonyméretek az O-gyűrűbens & whamvasok. Az orsók és az edzett acél hegyek pozitív reteszelését biztosító anyával rendelkezikrevent kár. Szintén készletben kapható, amely rudakat és beállító csavarkulcsot tartalmazhes és egy tároló tokot

  • nagyító
  • Mérőszalagok

    Ideal építőipari, mérnöki, építészeti és egyéb ipari mérési alkalmazásokhoz. ABS műanyag házzal rendelkezik, korrozív környezetben és elektromosan veszélyes területeken történő használatra. Szénacéllal, üvegszállal, nylon bevonatú acéllal és acél pengével kapható modellek

  • Mérőkerék tartozékok

    Mérőkerék hordtáskák elhelyezéséhez Grainger 21LP34 és 21LP36, valamint 11-12 hüvelykes mérőkerekek. A hátizsák stílusa kézi fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a mérőkerekek könnyű áthelyezését egyik helyről a másikra

  • Kerekek mérése

    Útjelöléshez, burkoláshoz, kerítéshez és forgalomirányítási műveletekhez, valamint építkezéseken használják nagy távolságok, határok vagy területek mérésére. Öntött ABS vagy alumínium frame kezelőrúddal a precíz 2 vagy 4 hüvelyk széles lines

  • Mikrométer készlet
  • Mikrométerek
  • Precision Mérőeszköz készletek
  • Precision Steel Squares
  • Szögmérők
  • Rules és Straight Edges
  • Írók és szondák
  • Rugós féknyereg és osztó
  • Squares Ferde és lépcsőmérők
  • Teleszkópos mérőeszközök
  • Vernier féknyergek

WrenchesTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Állítható csavarkulcs-készletek

    Westward Az állítható csavarkulcs-készleteket különféle méretű rögzítőelemek vagy csavarok elhelyezésére gyártják. These állítható csavarkulcshes nagy kapacitású pofa recézett állító mechanizmussal a kényelmes, gyors és pontos pofák beállításához a csavarfej méretének megfelelően.

  • Állítható csavarhúzóhes

    Westward állítható csavarkulcshes több rögzített méretű csavarkulcs cseréjére terveztékhes egy villáskulccsal. These wrenches széles, állítható pofával rendelkezik, amely különböző méretű csavarokhoz és rögzítőelemekhez illeszkedik egy recés-beállító mechanizmus segítségével, a pontos és szoros pofák beállításához.

  • Dobozvégű csavarkulcs-készletek

    Westward csavarkulcs készletek jellemző wrenches amelynek zárt fejvége illeszkedik around és fogja meg a rögzítő teljes fejét, ezáltal felajánlva superior nyomaték és érintkezési terület a nyitott végű csavarkulcshoz képest. ThesA dobozvégű csavarkulcs-készletek dupla végű csavarkulccsal vannak ellátvahes Különböző SAE (hüvelyk) és metrikus méretű fejjel mindkét végén, amely két különböző méretű rögzítőhöz használható.

  • Box End Wrenches

    Westward dobozvég csavarkulcshes alkalmasak a telepítésre és az eltávolításrainacsavarok, szerelvények és anyák gyártási, autóipari és bányászati ​​alkalmazásokban történő alkalmazása. These wrenches a fogantyú mindkét végén zárt fejjel kell rendelkeznie, hogy nagyobb érintkezést biztosítson a rögzítővel, és nagyobb nyomatékot biztosítson, mint egy nyitott végű csavarkulcs.

  • Chain Wrenches és fogó

    Westward lánccsavarhes és a fogók extra hosszú nyéllel vannak ellátva, hogy rögzítsék a tárgyat, és támpontot kínálnak a hatalmas tárgyak esztergálásához. Kettős pofa-kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi az elfordítást bármelyik irányba anélkül, hogy a szerszámot ki kellene venni a házbólsembly, míg egyvégű wrenches csak egy irányba működik.

  • Fésűinacsavarkulcs készletek

    Westward fésűination wrenches zárt és nyitott véggel rendelkezik az anyák, csavarok és egyéb rögzítőelemek le- vagy meghúzásához. These SAE és metrikus fésűinaA csavarkulcs-készletek 12 pontos dobozvéggel rendelkeznek, extra hornyokkal, amelyek megkönnyítik a rögzítést a rögzítőfej segítségével.

  • Fésűination Wrenches

    Westward fésűination wrenches nyitott és zárt véggel készülnek; a levél loosrögzíti a makacs anyákat, hogy a nyitott végükkel gyorsan le lehessen csavarni. Ők ideal gyorsan loosanyák csavarozására és kicsavarására, és nagy szilárdságú rozsdamentes acél / ötvözött acél / króm-vanádium / króm-vanádium acél változatban kaphatók.

  • Elektronikus nyomatékkulcshes

    Westward elektronikus nyomatékkulcshes, más néven digitális torque wrenches, úgy tervezték, hogy pontos nyomatékleolvasást biztosítsanak az elfordulási erő elektronikus mérésével, hogy elkerüljék a rögzítőelemek túlfeszítését. These wrenches leggyakrabban konzisztens forgatónyomaték alkalmazására használják az assemlégtelenített termékek a biztonság és a minőségellenőrzés érdekében.

  • Peremes anyakulcs készlet

    Westward fáklyacsavarhes nyitott végű wrenches gépi munkákhoz és vízvezeték-szerelési alkalmazásokhoz használják, hatszögletű anyák és szerelvények (más néven peremszerelvények) rögzítésére és eltávolítására. 6 pt-es kialakításuk több érintkezést tesz lehetővé a rögzítő oldalával, mint a 12 pt stílus, és elkerüli a rögzítő sarkainak lekerekítését.

  • Flare Nut Wrenches

    Westward fáklyacsavarhes hatszögletű anyákkal és csavarokkal való megmunkálásra használatosak az autószervizben, a fémmegmunkálásban, a tűz- és biztonságtechnikában, valamint a bányászati ​​alkalmazásokban. These wrenches nyitott végű kialakítással rendelkezik, hogy elkerülje az anya és a csavarkulcs közötti akadályokat.

  • Hex és Torx kulcskészletek
  • Hex / Torx kulcsok
  • Cserélhető nyomatékkulcs fejek
  • Mikrométer nyomatékkulcshes
  • Nyitott csavarkulcs-készletek
  • Nyitott végű Wrenches
  • Pipe Wrenches
  • Racsnis kulcsos szettek
  • Ratcheting Wrenches

    Úgy tervezték, hogy gyors meghúzást és loosanyák szoros spaces. Gyorsabbak, mint a hagyományos csavarhúzókhes és gyakran használják az autókbanmobile és építőipar

  • Szerviz/Szivattyúcsavarhes
  • Wrenc villáskulcshes

Rólunk Westward

Westward berendezéseket, alkatrészeket és tartozékokat gyárt járműkarbantartáshoz, biztonsági műveletekhez, HVAC-hoz és hűtéshez, vízvezeték- és hardveralkalmazásokhoz és még sok máshoz.
Westward állítható csavarkulcshes Az ASME szabvány szerint készülnek, és alkalmasak a HVAC berendezések anyák, csavarok és rögzítőelemek meghúzására és eltávolítására. These wrenches ötvözött acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében prevent hajlítás / törés durva használat során. Wrenches állítható csavarral rendelkezik a pofafej alján a különböző méretű rögzítők szoros rögzítéséhez és kioldásához anélkül, hogy szükség lenne rá specializált szerelőeszközök. Westward csavarkulcs készletek Wrenc választékot kínálhes több pofa kapacitással és hosszúsággal, hogy a rögzítőelemek szélesebb körét elférjen.
Westward linesférfi fogó faliórái ideal vezetékek vágásához, kiegyenesítéséhez és hajlításához, valamint kábelek csavarásához és toldásához elektromos műveletekben. Nyelves fogó széles pofaválasztékkal rendelkezik a csövek, szerelvények és kötőelemek megfogására és forgatására. Speciality fogó funkció dedikált rögzítés vagy konstrukció az előadáshoz specolyan megfogási vagy vágási feladatok, mint a drótcsavarás, lyukasztás és kerítés, amelyek nem lettek volna possiszabványos fogóval. Raptor Supplies egyben válogatott készletek fogó különféle alkalmazásokhoz.
Westward precision Az olyan eszközök, mint a mikrométerek és távolságmérők alkalmasak a munkadarabok és részeik méretének mérésére. Westward mikrométer vízálló tulajdonsággal rendelkezikstant LCD screen a megmunkálási folyamatok során a pontos alkatrészmérések megjelenítéséhez.
Válasszon a termékek széles kínálatából Westward mint a foglalatok és bitek, vágószerszámok, impact aljzatok, csavarhúzók, kalapácsok, clamps, kézi fűrészek, tömítőgyűrűk és egyebek

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Néhány Westward eszközök keresztezik az egyéni hivatkozásokat az egyenértékűre Dayton modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs eszközt keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, nagy eséllyel Raptor Supplies megfelelője van Westward rendelkezésre álló eszköz.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Westward szerszámok forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja, mint például kézi és elektromos szerszámok, kenőanyagok, elektromos vezetékek, kötőelemek és megmunkáló szerszámok. Tudjuk ajánlani Westward kertészet és autózásmobile berendezések, alkatrészek és tartozékok a különféle alkalmazásokhoz.

Szállítás

These Westward az eszközök a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes thesA szerszámok szállítás közben megsérülhetnek. Ennélfogva these Westward a szerszámokat futárszállítással és légi szállítással szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Melyik cég tulajdonosa Westward?

Westward, egy MRO (karbantartás, javítás és üzemeltetés) cég egy saját márka, amelynek tulajdonosa Grainger északi székhelyű America.

E Westward eszközöket biztosít a fémdarabok csiszolásához?

Igen, Westward gyárt paddarálók formázására, csiszolására és sharpfémszerszámok, hegyek, lemezek és darabok gyártásarbicsiszolási, gyártási és karbantartási alkalmazások. Raptor Supplies szállít is szarumatic-blast-szekrények rozsda és régi festékfoltok eltávolítására a munkadarabról és sorjázó pengék elim számárainasorja a szerszámok nyers éleiről és a termék furatairól.

Hogyan választhatják ki a felhasználók a megfelelőt Westward palackemelők az igényeiknek?

Westward palackdobozok Különböző kialakítású szivattyúkkal rendelkezik, például oldalszivattyúkkal, alacsony profilú szivattyúkkal és soros szivattyúkkal. Kiválasztása közben a Westward palackemelő, a felhasználóknak először meg kell jegyezniük a maximum emelőképességét, majd illessze az alkalmazási követelményekhez. Ezután következik a pl lökethosszunger és a minimum & maximum a kiválasztott palackemelő emelési magassága. Az ügyfeleknek figyelniük kell a t működtetéséhez szükséges áramforrásra ishese palackemelők. Ezután dönthetnek a szivattyúk kialakításáról és elhelyezéséről, hogy könnyen üzemelhessenekspectív helyszíneken.

Milyen biztonsági utasításokat kell követnie a kezelőknek a használat során Westward eszközök?

A felhasználóknak/kezelőknek védőszemüveget/arcvédőt/szemüveget kell viselniük az arc vagy a szem védelme érdekébenreventrepülő részecskék miatti sérüléseket. Ezenkívül kesztyűt, kötényt, védőcipőt és légzés- és hallásvédőt is kell viselniükrevent zaj és a szerszámok véletlen leesése.

Milyen szabványok / certifikációk teszik Westward betartják az eszközöket?

Westward Az eszközök lehetnek UL, GS & CE listás vagy ETL & CSA tanúsítványoktifaz ASME betartása közben (AmeRicai Society of Mechanical Engineers) és ANSI (Americai National Standards Institute) szabványok.