WESTWARD 10D710 satu, segédműhely forgó 4-1/2 | AA2CKU

WESTWARD 10D710 Pad satu Utility Műhely Forgó 4-1/2

Raktáron
Tétel: AA2CKU Modell: 10D710

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€231.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűhely Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típusCserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa
Pofaszélesség4.5 "
AnyagÖntöttvas
Max. Nyítás4"
Szerelő furat átmérője.15 / 32 "
A reteszelő csavarok száma1
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség6 13 / 32 "
Cső kapacitás1/8 to 1-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög180 fok
Torok mélysége2.5 "
Satu típusaHasznosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205700030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásszögÁllkapocs típusPofaszélességTorok mélységeAnyagSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszÁr
WESTWARD 10D694 asztali satu, 7 hüvelykes elforgatható | AA2CKE 10D694360 fokhelyettesíthető7"3"Lágyvas5 / 8 "8.88 "20 "€435.44
WESTWARD 10D695 asztali satu, 6 hüvelykes elforgatható | AA2CKF 10D695360 fokhelyettesíthető6"3"Lágyvas5 / 8 "8.88 "18 "€347.11
WESTWARD 3FDG9 kombinált satu 6 1/2 hüvelykes | AC9AHV 3FDG9360 fokRögzített6"3"Lágyvas19 / 32 "7.25 "16.5 "€361.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D710 Pad satu Utility Műhely Forgó 4-1/2
€231.63 /Mértékegység