WESTWARD 10D722 asztali satu famegmunkálásra rögzíthető 7 hüvelykes | AA2CLF

WESTWARD 10D722 asztali satu famegmunkálásra rögzíthető 7 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2CLF Modell: 10D722

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€267.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFamegmunkálás Vise
Alap típusaBefogás
Testöntés20,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcSima
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség7"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás7-7 / 8 "
Szerelő furat átmérője.15 / 32 "
A reteszelő csavarok száma0
A rögzítési pontok száma2
Teljes magasság7"
Teljes hossz15.625 "
Teljes szélesség6.437 "
MegfordíthatóNem
Torok mélysége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)19.99
Hajó hossza (cm)41
Hajószélesség (cm)22
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WESTWARD 10D723 Pad Vise famegmunkáló bilincs 9 hüvelyk | AA2CLG 10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€332.07
WESTWARD 10D724 Asztali satu famegmunkálási szorító 10-1/2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€402.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D722 asztali satu famegmunkálásra rögzíthető 7 hüvelykes
€267.81 /Mértékegység