WESTWARD 3FDJ1 kombinált pad Vise kereskedő 5 1 / 2in | AC9AJD

WESTWARD 3FDJ1 kombinált pad satu Tradesman 5 1/2in

Raktáron
Tétel: AC9AJD Modell: 3FDJ1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€582.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedő Satu
Alap típusaMozdulatlan
Testöntés60,000 psi
VámértékHeavy Duty
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típusRögzített
Pofaszélesség5"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás5"
Szerelő furat átmérője.43 / 64 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma3
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz18.125 "
Teljes szélesség8 5 / 64 "
Cső kapacitás1/4 - 3 "
MegfordíthatóNem
Torok mélysége3.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.075
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8205700060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3FDJ1 kombinált pad satu Tradesman 5 1/2in
€582.94 /Mértékegység