WESTWARD 10D694 asztali satu, 7 hüvelykes elforgatható | AA2CKE

WESTWARD 10D694 asztali satu, 7 hüvelykes forgó

Raktáron
Tétel: AA2CKE Modell: 10D694

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€435.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűhely Vise
Alap típusaForgó
Testöntés60,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség7"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás8"
Szerelő furat átmérője.5 / 8 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma3
Teljes magasság8.88 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség8.375 "
Cső kapacitás1–2 ”
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3"
Satu típusaHasznosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)21.21
HS-kód8205700030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásszögÁllkapocs típusPofaszélességTorok mélységeAnyagSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszÁr
WESTWARD 10D695 asztali satu, 6 hüvelykes elforgatható | AA2CKF 10D695360 fokhelyettesíthető6"3"Lágyvas5 / 8 "8.88 "18 "€347.11
WESTWARD 10D710 satu, segédműhely forgó 4-1/2 | AA2CKU 10D710180 fokCserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4.5 "2.5 "Öntöttvas15 / 32 "6.5 "10.5 "€231.63
WESTWARD 3FDG9 kombinált satu 6 1/2 hüvelykes | AC9AHV 3FDG9360 fokRögzített6"3"Lágyvas19 / 32 "7.25 "16.5 "€361.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D694 asztali satu, 7 hüvelykes forgó
€435.44 /Mértékegység