WESTWARD 10D723 Pad Vise famegmunkáló bilincs 9 hüvelyk | AA2CLG

WESTWARD 10D723 asztali satu famegmunkálásra rögzíthető 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2CLG Modell: 10D723

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFamegmunkálás Vise
Alap típusaBefogás
Testöntés20,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcSima
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség9"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás10 "
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma0
A rögzítési pontok száma2
Teljes magasság9"
Teljes hossz21 25 / 32 "
Teljes szélesség7 31 / 32 "
MegfordíthatóNem
Torok mélysége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.82
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)49
Hajószélesség (cm)24.99
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WESTWARD 10D722 asztali satu famegmunkálásra rögzíthető 7 hüvelykes | AA2CLF 10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"€267.81
WESTWARD 10D724 Asztali satu famegmunkálási szorító 10-1/2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€402.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D723 asztali satu famegmunkálásra rögzíthető 9 hüvelykes
€332.07 /Mértékegység