WILTON TOOLS 745 Mechanics Vise forgatható 5 hüvelykes állkapocs alakítható vas | AC4DUJ 2Z346 / 21400

WILTON TOOLS 745 Mechanic's Vise forgó 5 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AC4DUJ Típus: 745Kereszthivatkozás: 2Z346 / 21400

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€801.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség5"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás5-1 / 4 "
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság9.375 "
Teljes hossz15.75 "
Teljes szélesség10 "
Cső kapacitás1/4 to 2-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.6796
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WILTON TOOLS 746 szerelő 7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "€982.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 745 Mechanic's Vise forgó 5 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas
€801.84 /Mértékegység