WILTON TOOLS 1560 kombinált satu forgatható 6 hüvelykes állkapocs-alakítható vas | AE4LPE 5LJ85 / 63188

WILTON TOOLS 1560 kombinált satu, 6 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE4LPE Típus: 1560Kereszthivatkozás: 5LJ85 / 63188

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,219.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség6"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás5-3 / 4 "
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság9 13 / 16 "
Teljes hossz16.625 "
Teljes szélesség9.75 "
Cső kapacitás1/4 to 3-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége4.125 "
Satu típusaMagas láthatóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8485
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WILTON TOOLS 1550 kombinált satu, 5 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas | AJ2HZF 5LJ84 15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "€804.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 1560 kombinált satu, 6 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas
€1,219.03 /Mértékegység