WILTON TOOLS WS8 Műhely Vise forgatható 8 hüvelykes állkapocs-gömbgrafitos vas | AB7ZMU 24W177 / 63304

WILTON TOOLS WS8 Workshop satu forgó 8 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AB7ZMU Modell: WS8Kereszthivatkozás: 24W177 / 63304

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,000.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűhely Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség8"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás8"
Szerelő furat átmérője.Standard
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság11.437 "
Teljes hossz22.25 "
Teljes szélesség9 5 / 16 "
Cső kapacitás3/4 - 3 "
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége4"
Satu típusaHasznosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.93
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeVámértékPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességForgásszögÁr
WILTON TOOLS WS4 műhelybetét forgatható 4 hüvelykes állkapocs-gömbgrafitos vas | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Normál vám4"Standard 6.5 "7.625 "14.625 "360 fok€413.89
WILTON TOOLS WS5 műhelybetét forgatható 5 hüvelykes állkapocs-gömbgrafitos vas | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Normál vám5"Standard 8.437 "15.437 "8.625 "360 fok€491.38
WILTON TOOLS WS6 Műhely Vise forgatható 6 hüvelykes állkapocs-gömbgrafitos vas | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Normál vám6"Standard 9.75 "18 "8.75 "360 fok€701.16
WILTON TOOLS SBV-100 Műhely Satu forgó 4 hüvelykes pofa | AE4LPU 5LK53 / 63248 SBV-1002"Könnyű vám4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 fok€247.03
WILTON TOOLS SBV-65 Műhely Satu forgó 2-1/2 hüvelykes pofa | AE4LPV 5LK54 / 63244 SBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 fok€212.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS WS8 Workshop satu forgó 8 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas
€1,000.94 /Mértékegység