Kipufogó ventilátorok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Házventilátor, 130cm Méret, 400V, 50 Hz Frekvencia, horganyzott
Cikkszám: CF3HFP
Modell: V4D1607M11036
€802.22 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Exhaust Fan 54 Inch With Drive Package 115/230 V
Cikkszám: AF3CNY
Modell: 7AR72
€9,073.43 /Mértékegység
Kosárba
Kipufogóventilátor meghajtó csomaggal, 54 hüvelykes lapát, 1 1/2 LE, 30129 cfm, 208-230/460 V AC
Cikkszám: CJ2CVF
Modell: 7M860
€6,230.94 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 5 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V
Cikkszám: CE7VZT
Modell: 32509
€5,288.05 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 48 Inch, 1/2 Hp, 3 Phase, 230/460 V
Cikkszám: CE7VDA
Modell: 25921
€2,858.86 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ventilátor hüvelyes vonal: 500 cm
Cikkszám: AD9NCU
Modell: L500L
€868.66 /Mértékegység
Kosárba
Szívó csappantyú, középső forgás, motoros működtetésű
Cikkszám: CE8EBB
Modell: GMD-48
€1,730.19 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Metal Exhast Grille With Collar, 4 Inch Duct
Cikkszám: AA7FHY
Modell: Mge 4
€34.86 /Mértékegység
Kosárba
Hátsó védő
Cikkszám: CJ3CVP
Modell: VE1LXN4RGG
€358.23 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Megfordítható ventilátor meghajtó csomaggal 115 / 208-230v
Cikkszám: AF3CKZ
Modell: 7AR03
€3,045.94 /Mértékegység
Kosárba
Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 5 LE, 3 fázis, 208/230/460 V
Cikkszám: CE7WCB
Modell: 32576
€7,860.47 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Banki Guard
MULTIFAN

Banki Guard

Cikkszám: CF3HCL
Modell: ROBG500N
€25.29 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...126127

Kipufogó ventilátorok

Az elszívó ventilátorok általában eltávolítják a füstöt és szagokat, és csökkentik a nedvességet az üzletekben, éttermekben, a gyártási padlókon és a kereskedelmi épületekben. Raptor Supplies ezen ventilátorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Airmaster Fan, a Vestil, a Broan, a Dayton, a Delhi, a Fantech és a Maradyne. Segítenek a főzés vagy zuhanyozás következtében felforrósodó területek gyors hűtésében, és általában falon vagy tetőn lévő kivágáson keresztül szerelik fel őket. Ezek az elszívóventilátorok általában elektromos árammal működnek, és fali kapcsolóval vagy termosztáttal vezérelhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?