PALMGREN 9629503 többpofás satu, 5 hüvelykes pofaszélesség | AA8MKX 19D159 / MJ50

PALMGREN 9629503 Többpofás satu, 5 hüvelykes pofaszélesség

Raktáron
Tétel: AA8MKX Típus: 9629503Keresztszám: 19D159 / MJ50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€800.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Magasság10 5 / 8 "
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típusbarázdált
Pofaszélesség5 1 / 8 "
AnyagÖntöttvas
Max. Állkapocsnyitás5"
Max. Nyítás4"
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság10.625 "
Teljes hossz18.75 "
Teljes szélesség10 "
Cső kapacitás1/4 to 3-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.49
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8205700030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásÁr
PALMGREN 9629504 többpofás satu, 6 hüvelykes pofaszélesség | CH3QFG MJ60 96295047 3 / 4 "6"6"€512.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9629503 Többpofás satu, 5 hüvelykes pofaszélesség
€800.00 /Mértékegység