WESTWARD 10D724 Asztali satu famegmunkálási szorító 10-1/2 | AA2CLH

WESTWARD 10D724 Asztali satu famegmunkálásra szorító 10-1/2

Raktáron
Tétel: AA2CLH Modell: 10D724

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFamegmunkálás Vise
Alap típusaBefogás
Testöntés20,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcSima
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség10.5 "
AnyagLágyvas
Max. Nyítás12 "
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma0
A rögzítési pontok száma2
Teljes magasság10.5 "
Teljes hossz23 25 / 32 "
Teljes szélesség7 31 / 32 "
MegfordíthatóNem
Torok mélysége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.7515
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)27.99
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WESTWARD 10D722 asztali satu famegmunkálásra rögzíthető 7 hüvelykes | AA2CLF 10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"€267.81
WESTWARD 10D723 Pad Vise famegmunkáló bilincs 9 hüvelyk | AA2CLG 10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€332.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D724 Asztali satu famegmunkálásra szorító 10-1/2
€402.12 /Mértékegység