WILTON TOOLS 1550 kombinált satu, 5 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas | AJ2HZF 5LJ84

WILTON TOOLS 1550 kombinált satu, 5 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AJ2HZF Típus: 1550Kereszthivatkozás: 5LJ84

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€804.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség5"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás5-1 / 4 "
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság9.125 "
Teljes hossz15.875 "
Teljes szélesség8.5 "
Cső kapacitás1/4" to 2-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)21.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WILTON TOOLS 1560 kombinált satu forgatható 6 hüvelykes állkapocs-alakítható vas | AE4LPE 5LJ85 / 63188 15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "€1,219.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 1550 kombinált satu, 5 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas
€804.69 /Mértékegység