WILTON TOOLS 79A Famegmunkáló satu, helyhez kötött 10 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas | AD4CAX 41D418 / 63218

WILTON TOOLS 79A famegmunkáló satu, helyhez kötött 10 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD4CAX Típus: 79AKereszthivatkozás: 41D418 / 63218

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€731.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFamegmunkálás Vise
Alap típusaMozdulatlan
TestöntésLágyvas
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség10 "
AnyagLágyvas
Max. Nyítás13 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma2
Teljes magasság8"
Teljes hossz22.5 "
Teljes szélesség11.5 "
MegfordíthatóNem
Torok mélysége4"
Satu típusaGyorsan ható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.78
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8205700060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WILTON TOOLS 78A Famegmunkáló satu rögzített 7 hüvelykes acél | AD8QDF 4LT73 / 63144 78A7"Félacél öntés7.75 "19.25 "10.25 "€553.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 79A famegmunkáló satu, helyhez kötött 10 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas
€731.54 /Mértékegység