Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4YR98 Mechanics satu 4 hüvelyk szélesség | AE2NRY

WESTWARD 4YR98 Mechanic's satu 4 hüvelyk szélességben

Raktáron
Tétel: AE2NRY Modell: 4YR98
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
€161.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típusCserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa
Pofaszélesség4"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás4"
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma3
Teljes magasság7.625 "
Teljes hossz13 "
Teljes szélesség7 43 / 64 "
Cső kapacitás1/8 - 2 "
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8205700030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁllkapocs típusPofaszélességAnyagSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESTWARD 10D708 Pados Vise Mechanics forgatható 4 hüvelyk | AA2CKR 10D7083.437 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4"Öntöttvas17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€304.38
WESTWARD 10D709 Pados satu mechanika forgatható 8-1 / 4 hüvelyk | AA2CKT 10D7094.625 "helyettesíthető8"Lágyvas11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€600.34
WESTWARD 10D711 Pados satu mechanika forgatható 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Normál helyzet 3-3 / 4 ", fordítva 2-3 / 4"Megfordítható, cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5.5 "Öntöttvas17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€401.61
WESTWARD 4YP27 pad 5-ös satu | AE2NJZ 4YP272.5 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5"Lágyvas1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€206.97
WESTWARD 6RA23 Vise segédprogram 8 hüvelykes állkapocs | AF2CCE 6RA233.5 "Rögzített8"Lágyvas1 / 2 "10 "21.625 "9"€451.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4YR98 Mechanic's satu 4 hüvelyk szélességben
€161.50 /Mértékegység