RIDGID 27848 kombinált satu, 5 hüvelykes pofa Fs | AC8HUH 3AFP6

RIDGID 27848 Kombinált satu 5 hüvelykes pofa Fs

Raktáron
Tétel: AC8HUH Típus: 27848Kereszthivatkozás: 3AFP6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,279.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált Vise
Alap típusaForgó
Testöntés75,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típusRögzített
Pofaszélesség5"
AnyagKovácsolt acél
Max. Nyítás8"
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma3
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség5.5 "
Cső kapacitás1/2 to 3-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3.5 "
Satu típusaGyorsan ható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.68
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8205700010
Származási országDE

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
RIDGID 26648 kombinált satu 4-1/2 hüvelykes pofa Fs | AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
ajánlatkérés
RIDGID 66987 kombinált satu, 4-1/2 hüvelykes pofa Fs | AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€862.48
RIDGID 66992 kombinált satu, 5 hüvelykes pofa Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€1,102.12
RIDGID 66997 kombinált satu, 6 hüvelykes pofa Fs | AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,384.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 27848 Kombinált satu 5 hüvelykes pofa Fs
€1,279.73 /Mértékegység