WILTON TOOLS 78A Famegmunkáló satu rögzített 7 hüvelykes acél | AD8QDF 4LT73 / 63144

WILTON TOOLS 78A famegmunkáló satu rögzített 7 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AD8QDF Típus: 78AKeresztszám: 4LT73 / 63144

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFamegmunkálás Vise
Alap típusaMozdulatlan
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség7"
AnyagFélacél öntés
Max. Nyítás10 "
Szerelő furat átmérője.15 / 32 "
A reteszelő csavarok száma0
A rögzítési pontok száma2
Teljes magasság7.75 "
Teljes hossz19.25 "
Teljes szélesség10.25 "
MegfordíthatóNem
Torok mélysége4"
Satu típusaGyorsan ható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.01
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8205700060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WILTON TOOLS 79A Famegmunkáló satu, helyhez kötött 10 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas | AD4CAX 41D418 / 63218 79A10 "Lágyvas8"22.5 "11.5 "€731.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 78A famegmunkáló satu rögzített 7 hüvelykes acél
€553.49 /Mértékegység