WILTON TOOLS 11104 asztali satu, 4 hüvelykes max. nyitás 4 hüvelyk | AH2NJE 29YW53

WILTON TOOLS 11104 Asztali satu pofa 4 hüvelyk Max. nyitás 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2NJE Típus: 11104Kereszthivatkozás: 29YW53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€196.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Vise
Alap típusaForgó
Testöntés60,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség4"
AnyagAcél
Max. Nyítás4"
Szerelő furat átmérője.7 / 16 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság6 2 / 5 "
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség6"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9525
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)17.27
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WILTON TOOLS 11106 satu, forgatható talp, 6 hüvelyk pofaszélesség, 3 hüvelyk torokmélység | AH2NJB 29YV61 111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"€401.22
WILTON TOOLS 11105 asztali satu, 5 hüvelyk, max. nyitás 5 hüvelyk | AH2NJC 29YW07 111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€308.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 11104 Asztali satu pofa 4 hüvelyk Max. nyitás 4 hüvelyk
€196.73 /Mértékegység