WESTWARD 10D708 Pados Vise Mechanics forgatható 4 hüvelyk | AA2CKR

WESTWARD 10D708 asztali satu mechanika, 4 hüvelykes forgó

Raktáron
Tétel: AA2CKR Modell: 10D708

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€304.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típusCserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa
Pofaszélesség4"
AnyagÖntöttvas
Max. Nyítás4-1 / 2 "
Szerelő furat átmérője.17 / 32 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság8.88 "
Teljes hossz12.187 "
Teljes szélesség7 25 / 32 "
Cső kapacitás1/4 - 2 "
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.37
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8205700030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁllkapocs típusPofaszélességAnyagSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESTWARD 10D709 Pados satu mechanika forgatható 8-1 / 4 hüvelyk | AA2CKT 10D7094.625 "helyettesíthető8"Lágyvas11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€600.34
WESTWARD 10D711 Pados satu mechanika forgatható 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Normál helyzet 3-3 / 4 ", fordítva 2-3 / 4"Megfordítható, cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5.5 "Öntöttvas17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€401.61
WESTWARD 4YP27 pad 5-ös satu | AE2NJZ 4YP272.5 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa5"Lágyvas1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€206.97
WESTWARD 4YR98 szerelő 4 YR982.75 "Cserélhető felső állkapocs, rögzített csőpofa4"Lágyvas1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€161.50
WESTWARD 6RA23 Vise segédprogram 8 hüvelykes állkapocs | AF2CCE 6RA233.5 "Rögzített8"Lágyvas1 / 2 "10 "21.625 "9"€451.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D708 asztali satu mechanika, 4 hüvelykes forgó
€304.38 /Mértékegység