WESTWARD 10D729 Pados Vise többcélú forgatható 5-1 / 2 In | AA2CLN

WESTWARD 10D729 satu többcélú forgatható 5-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2CLN Modell: 10D729

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékHeavy Duty
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség5"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás5-1 / 2 "
Szerelő furat átmérője.19 / 32 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság8 13 / 16 "
Teljes hossz18 13 / 32 "
Teljes szélesség10.5 "
Cső kapacitás1/4 - 2 "
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.69
Hajó magassága (cm)26.01
Hajó hossza (cm)51
Hajószélesség (cm)27
HS-kód8205700030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D729 satu többcélú forgatható 5-1/2 hüvelykes
€561.19 /Mértékegység