Bronz

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Termék kategóriák

Minden termék

Bronz téglalap alakú rúd, 1 1/2 hüvelyk x 39 hüvelyk névleges méret
Cikkszám: CP7WBA
Modell: 14337_39_0
266.723Ft /Mértékegység
Kosárba
Bronz téglalap alakú rúd, 5 hüvelyk x 36 hüvelyk névleges méret
Cikkszám: CP7VWG
Modell: 14368_36_0
1.324.841Ft /Mértékegység
Kosárba
Bronz rúd, 3 1/2 hüvelyk külső átmérőjű, 24 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: CP7WQD
Modell: 32r3.5-24
1.024.611Ft /Mértékegység
Kosárba
Bronz kerek cső, 1 3/4 hüvelykes külső átmérő, 0.875 hüvelykes átmérő, 24 hüvelyk hosszú
Cikkszám: CP7WTW
Modell: 13994_24_0
144.901Ft /Mértékegység
Kosárba
Bronz kerek cső, 2 1/2 hüvelykes külső átmérő, 2 hüvelykes átmérő, 13 hüvelyk hosszú, 0.25 hüvelyk falvastagság
Cikkszám: CP7XYV
Modell: 14216_13_0
110.818Ft /Mértékegység
Kosárba
Bronz kerek cső, 2 3/8 hüvelykes külső átmérő, 1.625 hüvelykes átmérő, 26 hüvelyk hosszú
Cikkszám: CP7XCW
Modell: 24979_26_0
285.422Ft /Mértékegység
Kosárba
Bronz kerek cső, 4 1/2 hüvelyk külső átmérőjű, 4 hüvelykes átmérőjű, 6 Ft hosszúság, 0.25 hüvelyk falvastagság
Cikkszám: CP7YQJ
Modell: 14265_72_0
1.383.793Ft /Mértékegység
Kosárba
Bronz kerek cső, 6 hüvelykes külső átmérő, 5 hüvelykes átmérő, 24 hüvelyk hosszú, 0.5 hüvelyk falvastagság
Cikkszám: CP7YJE
Modell: 8163_24_0
1.019.490Ft /Mértékegység
Kosárba
Magos rúd, 5.5 hüvelyk átmérő, 13 hüvelyk hosszú, 660 öntött bronz
Cikkszám: BE6KUV
Modell: MCB4888
1.710.101Ft /Mértékegység
Kosárba
Fém porított fémrúd, 3-3 / 4 x 5 x 6-1 / 2 hüvelyk méretű
Cikkszám: CD4XFB
Modell: ET3040
114.249Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...123124

Bronz

Bronztárgyakat, például lapokat, rudakat, nyersdarabokat, lemezeket és lemezeket használnak a gyártás, az építészet, az építőipar és a művészeti iparban csapágyak, perselyek, fogaskerekek, szelepek, csatlakozók, elektromos alkatrészek és díszítőelemek gyártására. Tartósságot és kopásállóságot biztosítanak a nagy teherbírású gépekhez, valamint esztétikai vonzerőt biztosítanak a művészi és építészeti tervek számára.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?