WILTON TOOLS 11106 satu, forgatható talp, 6 hüvelyk pofaszélesség, 3 hüvelyk torokmélység | AH2NJB 29YV61

WILTON TOOLS 11106 asztali satu, forgatható talp, 6 hüvelyk pofaszélesség, 3 hüvelyk torokmélység

Raktáron
Tétel: AH2NJB Típus: 11106Kereszthivatkozás: 29YV61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€401.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Vise
Alap típusaForgó
Testöntés60,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség6"
AnyagAcél
Max. Nyítás6"
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság8 2 / 5 "
Teljes hossz16 3 / 5 "
Teljes szélesség8"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.0079
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

A Wilton Tools 11106 asztali satu egyenes munkadarabok, hosszú tárgyak és szabálytalan alakú munkadarabok biztonságos rögzítésére, gyalulására, fúrására és fűrészelésére szolgál, beleértve a kerek csöveket és csöveket.

Jellemzők:

  • A Wilton 6 hüvelykes satu nagy szilárdságú, 30000 psi nyomású szürkeöntvényből készül a szerkezeti merevség érdekében.
  • Hornyolt acél pofabetétekkel és gyémánt fogazott, cserélhető pofafelületekkel és állandó csőpofákkal a jobb megfogás érdekében.
  • A dupla reteszelésű, 120 fokban elforgatható alap ideális a könnyű pozícionáláshoz és a megfelelő záráshoz.
  • Nagy beépített üllővel rendelkezik a lapos formázáshoz.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány rögzítőlyuk van a Wilton 11106-on?

V. Ez az elem 4 rögzítőfuratból áll, mindegyik 1/2 hüvelyk átmérőjű.

K. A Wilton 11106 megfordítható főpofával rendelkezik?

V. Ennek a kombinált satunak a főpofája nem megfordítható.

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WILTON TOOLS 11105 asztali satu, 5 hüvelyk, max. nyitás 5 hüvelyk | AH2NJC 29YW07 111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€308.62
WILTON TOOLS 11104 asztali satu, 4 hüvelykes max. nyitás 4 hüvelyk | AH2NJE 29YW53 111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "€196.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 11106 asztali satu, forgatható talp, 6 hüvelyk pofaszélesség, 3 hüvelyk torokmélység
€401.22 /Mértékegység