WILTON TOOLS 746 Mechanics Vise forgatható 6 hüvelykes állkapocs alakítható vas | AA8YKD 1ATH4 / 21500

WILTON TOOLS 746 Mechanic's Vise forgó 6 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AA8YKD Típus: 746Kereszthivatkozás: 1ATH4 / 21500

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€982.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség6"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás5-3 / 4 "
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság10.75 "
Teljes hossz17.75 "
Teljes szélesség11 "
Cső kapacitás1/4 to 3-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége4.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.14
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8205700030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
WILTON TOOLS 745 szerelő 7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "€801.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 746 Mechanic's Vise forgó 6 hüvelykes pofa gömbgrafitos öntöttvas
€982.59 /Mértékegység