RIDGID Kombinált Vise


A RIDGID satukat arra tervezték, hogy a munkadarabot helyben tartsák fa-, fémmegmunkálási és egyéb gyártási alkalmazásokban. Ezek az egységek egy sor pofát tartalmaznak, amelyek közül az egyik rögzített, az egyik pedig párhuzamosan mozog a másikkal, és amelyek egymáshoz vannak helyezve, hogy szorosan rögzítsék a munkadarabot.

Szűrő
Alap típusa: Forgó , Kötelezettségi besorolás: Normál vám , Pofa típusa: Rögzített , Anyaga: Kovácsolt acél , Elfordulási szög: 360 fok
StílusModellPofaszélességSzerelő furat átmérője.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
26648
4.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
ajánlatkérés
B
66987
4.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€862.48
A
27848
5"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,279.73
B
66992
5"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€1,102.11
B
66997
6"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,384.86

Jellemzők

  • Ezek a satuk szabadalmaztatott pofa-beállító rendszerrel rendelkeznek, amely precíz befogást és meghosszabbított élettartamot biztosít.
  • Kovácsolt acél konstrukciót kínálnak a kiváló szilárdság és tartósság érdekében, valamint acél fogantyúkkal és becsípődésgátló gyűrűkkel rendelkeznek az erő biztosítása és a becsípődések kiküszöbölése érdekében.
  • Túlméretes edzett pofákkal és üllővel rendelkeznek a nagyobb befogás érdekében, valamint kovácsolt acél alappal, amely végtelen mennyiségű állíthatóságot tesz lehetővé.
  • RIDGID 26648 gyors működésű kioldóval rendelkezik, amely csökkenti a pofák meghúzásához vagy lazításához szükséges időt és erőfeszítést a kioldó egyszerű megfordításával, ahol a pofák könnyen a kívánt pozícióba csúsznak.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az Acme csavar célja?

A nagy teljesítményű, tekercselt dupla vezetésű Acme csavar mozgás- és pozicionálást biztosít ezekben a satukban. Ennek a csavarnak a menetei kiváló kopási tulajdonságokkal, teherbírással és tűréssel rendelkeznek, mint bármely szabványos menetes rúd. A szálak vastagabbak és szélesebbek, és szennyezett és törmelékes környezetben való használatra készültek.

Milyen tárgyakat tarthatnak meg ezek a satulapok?

Az olyan modellek, mint az XF45 és az XF50, nagy kapacitású kovácsolt pofákkal rendelkeznek a csövek és rudak biztonságos rögzítéséhez.

Hogyan rögzíthetők az F-sorozat satui a padra?

Az F-sorozatú satukat a pad deszkain átmenő csavarok segítségével rögzítik a felületre. A csavarokat anyák és alátétek segítségével húzzák meg, rögzítve a satut a padon. Ha nincs mereven rögzítve, ezek a satuk vibrálhatnak, és ronthatják a felület minőségét és a pontosságot.

Mi haszna az üllőnek?

Ezekhez a satukhoz egy üllő tartozik az azonnali kalapácsmunkák elvégzéséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?