Pad Vises

Szűrő

WILTON TOOLS -

Kombinált satu, nagy teherbírású, 8 hüvelykes pofaszélesség, 6 3/4 hüvelykes max. Nyítás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1780ACH9ABN€1,712.54
12

Pad Vises

Az asztali satukat úgy tervezték, hogy a helyükön tartsák a munkadarabokat és alkatrészeket reszelés, kalapálás, fúrás és fűrészelés közben. Ezek a satulapok kovácsolt öntöttvasból/acélból készülnek, szakítószilárdsága 75000 psi, és edzett acélpofákkal rendelkeznek, extra mély torokkal a nagyobb munkaterület érdekében. Egyes modellek forgatható alappal, dupla rögzítőcsavarokkal és nagy üllővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a tárgyak pontos pozícionálását akár 1 fokos lépésekben is. Raptor Supplies számos satut kínál olyan márkáktól, mint Nyugat felé, Wilton, Ridgid és Palmgren. Rövidre nyírt szőnyeg A kombinált cső- és asztali satu kerek csatornás kialakítású, hátul horgonyzott satuanyával, amely egyenes vonalú húzó- és szorítóerőt biztosít akár 30000 psi-ig. Ezeknek a satuknak teljesen zárt orsó- és anyaszerelvényük van, amely megakadályozza a törmelék bejutását, így biztosítva a kenőanyagok hosszú élettartamát. Kínálunk forgó satukat is Palmgren amely el tudja forgatni a fejet és 360 fokban elfordítani az alapot, és 45 fokos távolságban rögzíti a munkadarabokat. Ez lehetővé teszi, hogy a satupofákat cső- és V-pofákként konfigurálják csövek vagy más kerek tárgyak megfogására. Trapéz ólommenetes csavarral vannak felszerelve, hogy ellenálljon a túlzott terhelésnek, és csavarsarukkal az alapon a biztonságos rögzítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?