Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 176 Famegmunkáló satu helyhez kötött 6-1/2 hüvelykes pofa | AB7ZKB 24U987

WILTON TOOLS 176 Famegmunkáló satu álló 6-1/2 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AB7ZKB Típus: 176Kereszthivatkozás: 24U987

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€96.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFamegmunkálás Vise
Alap típusaMozdulatlan
TestöntésLágyvas
VámértékKönnyű vám
Állkapocs ArcSima
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség6.5 "
AnyagLágyvas
Max. Nyítás4-1 / 2 "
Szerelő furat átmérője.Standard
A reteszelő csavarok száma0
A rögzítési pontok száma2
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség7 5 / 16 "
MegfordíthatóNem
Torok mélysége3"
Satu típusaKönnyű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (nem)
    • Almárka: COLUMBIAN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 176 Famegmunkáló satu álló 6-1/2 hüvelykes pofa
€96.73 /Mértékegység