PALMGREN 9629745 kombinált pad és cső satu, 5 hüvelykes méret | AG9DBM 19D152 / P745

PALMGREN 9629745 Kombinált pad és cső satu, 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG9DBM Típus: 9629745Keresztszám: 19D152 / P745

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€747.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált Vise
Alap típusaForgó
Testöntés60,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Pofa megnyitása6"
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség5"
AnyagLágyvas
Max. Nyítás6"
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság8.25 "
Teljes hossz13.75 "
Teljes szélesség8"
Cső kapacitás1/4" to 2-1/2"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége3 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.577
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)21.08
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességÁltalános méretekTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
PALMGREN 9629746 kombinált pad és cső satu, 6 hüvelykes méret | AG9DBN 19D153 / P746 96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "€880.71
PALMGREN 9629755 kombinált pad és cső satu, 5.5 hüvelykes méret | CH3QFC 9629755------€1,239.00
ajánlatkérés
PALMGREN 9629756 kombinált pad és cső satu, 6.5 hüvelykes méret | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "€1,756.36
ajánlatkérés
PALMGREN 9629748 kombinált pad és cső satu, 8 hüvelykes méret | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "€790.36
ajánlatkérés
PALMGREN 9629758 kombinált pad és cső satu, 8.5 hüvelykes méret | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"€2,544.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9629745 Kombinált pad és cső satu, 5 hüvelykes
€747.45 /Mértékegység