Rugalmas járókerék talapzatú szivattyúk

Szűrő

DAYTON -

Zárja be a kapcsolt talapzatú szivattyúkat

A Dayton-szoros csatolású talapzatszivattyúkat tengeri és mezőgazdasági alkalmazásokban használják nem gyúlékony folyadékok üres akváriumokba, vízágyakba vagy lefolyó vízmelegítőkbe történő átvitelére. Ezek a szivattyúk rozsdamentes acélból készült tengelyekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében és ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken. Karbon grafit csapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, miközben 1750 fordulat / perc maximális sebességgel futnak. Képesek ellenállni a folyadékhőmérsékletnek akár 180 ° F -ig, és 3.75, 4.25 és 5.25 hüvelyk magasságban kaphatók.

StílusModellTételGPM víz @ 60 Ft. a fejetest anyagaGPM víz @ 10 Ft. a fejeMagasságHPHosszMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A3ACB2Szivattyú14.7Bronz és Sárgaréz19.64.25 "15 11 / 16 "85 Ft.€803.53
B3ACB1Szivattyú7.8Bronz és Sárgaréz11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 Ft.€770.40
C6 KHN8Szivattyúfej1Bronz165.25 "-4.5 "70 ft.€706.91
FLINT & WALLING -

Szivattyúk

StílusModellmotor típusaAC erősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeFeszültségGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A024481DC6 a 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.€224.28
B023817Univerzális AC / DC2.32.81151.420.723.1548 Ft.€222.23
RULE -

Szivattyúk

StílusModellSzélességerősítőkMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FejtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A401C-2.16"3/4 "MNPT ferde-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€117.82
B405STC-4.86"3/4 "MNPT egyenes-12 ft.Tengeri forgalom12 VDC€109.85
C401FC-2.16"3/4 "MNPT kúpos-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€121.70
B401STC-2.16"3/4 "MNPT egyenes-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€125.03
A403C-4.26"3/4 "MNPT ferde-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€138.06
C403FC-4.26"3/4 "MNPT kúpos-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€118.97
B403STC-4.26"3/4 "MNPT egyenes-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€129.85
C405FC-4.86"3/4 "MNPT kúpos-12 ft.Tengeri forgalom12 VDC€131.73
A405C-4.86"3/4 "MNPT ferde-12 ft.Tengeri forgalom12 VDC€172.34
D20F2.875 "2.84.5 "-4.875 "14.4 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€134.75
E104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€264.88
E124.25 "4.06"-4.875 "16.0 Ft.Merülő tengerészgyalogos24€414.85
F24.25 "4.86"-4.25 "10.2 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€280.18
G53S4.75 "8.47.75 "-2.875 "20.0 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€623.77
H14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Merülő tengerészgyalogos12€496.29
I56D4.88 "15.57.75 "-2.875 "26.5 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€603.58
DAYTON -

Szivattyúk

StílusModellMagasságerősítőktest anyagaHPJárókerék anyagaHosszMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
APP62003G--------€34.14
B4HU73-9.4AÖntöttvas1/2Öntöttvas-31 ft.104 ° F€827.19
C55JJ71--------€543.65
DHVGR60BG--------€595.12
EMH2LEC316--------€2,016.39
F3ACA93 15 / 16 "-Bronz és Sárgaréz1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
G3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitril13 "50 ft.-€1,246.79
H3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitril11 45 / 64 "76 Ft.-€1,811.11
I3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitril12 19 / 64 "80 Ft.-€1,689.02
J3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.76
K4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
LITTLE GIANT PUMPS -

Szivattyúk

StílusModellAC erősítőkMagasságHázHPHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A583598------€426.63
B5189710.65.5 "Korrózióálló poliészter1/1254.75 "3"€185.81
B5185500.85.5 "Korrózióálló poliészter1/405.5 "3"€256.74
C5010201.14.25 "Öntött alumínium1/1504.5 "4.5 "€229.23
D5020201.74.75 "Öntött alumínium1/405.5 "3.5 "€260.79
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.71
WESTWARD -

Szivattyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ATT4KTV702G€103.18
BTT4KTV902G€80.50
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Szivattyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AVPP-0111€820.76
BVPP-2111€1,242.83
CVPP-2011€1,259.34
AVPP-0011€820.76
DAYTON -

Közüzemi szivattyúk, 115VAC

A Dayton haszonszivattyúkat vízágyak, tartályok, mosogatók, tálak és hajótömlők leeresztésére tervezték. Ideálisak nem gyúlékony folyadékok szállítására sok ipari, tengeri és mezőgazdasági alkalmazásban. Ezek a szivattyúk rugalmas járókerékkel és rozsdamentes acél testtel rendelkeznek a korrozív folyadékok kezelésére. A Buna N radiális ajaktömítések szivárgásmentes működést biztosítanak. A hordozhatóság érdekében 6 láb hosszúságú zsinórral és gördülőcsapágyakkal vannak felszerelve. Válasszon ezek közül a szivattyúk széles választéka közül, amelyek nikkelezett sárgarézből és rozsdamentes acélból készülnek Raptor Supplies.

StílusModelltest anyagaGPM víz @ 20 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A5UXL7Nikkelezett sárgaréz3.05€227.55
A5UXL9Rozsdamentes acél4.5€234.07
ARO -

Szivattyúk

StílusModelltest anyagaMax. FolyamTömítés anyagatípusÁr (ÁFA nélkül)
ADAB05-ASCC-2-GAlumínium12 gpmHytrelIker rekeszizom€2,683.22
B612041-4-GSzénacél9 GPMBuna N.Olajdob€3,498.43
ADAB05-PPUU-2-Fpolipropilén14.4 GPMpoliuretánIker rekeszizom€2,237.26
ADAB05-PPAA-2-Epolipropilén14.4 GPMSantoprénIker rekeszizom€2,546.86
CNM2202B-11-C31Rozsdamentes acél4 GPMpolietilénFalra / Stub€5,333.64
ADAB05-SSTT-2-HRozsdamentes acél12 gpmPTFEIker rekeszizom€5,507.87
PORT-A-COOL -

Szivattyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APARPPMCYC00A€98.42
BPARPMP01620B€580.82
CPARPMP01640A€477.52
DPARPMP01710A€477.23
RULE -

Szivattyú Centrifugális 12vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
17AAD9BDZ€588.42
GRAINGER -

Nyitott cseppálló, magas fejű szivattyú, 230/460 VAC, 3 Ph, 1 1/4 Npt bemenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
55JJ73CH6TFX€1,124.06
FLOTEC -

Használati szivattyú, 115V, 1/4 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FP0S1600XCP6BZY€244.92
ARO -

Olajszivattyú, 55 gal., dugattyús szivattyú, 9 gpm Max. Munkafolyamat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
612041-3CJ2XZV€3,178.31
LITTLE GIANT PUMPS -

Többcélú fúrószivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
14942003BQ7ZRF€16.47
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Használati transzfer szivattyú, 1/10 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
14942004BQ7ZRL€281.39
Lásd a részleteket

Rugalmas járókerék talapzatú szivattyúk

A járókerék talapzatú szivattyúk a legalkalmasabbak akváriumok, vízmelegítők, pincék és tartályok elvezetésére, valamint nem gyúlékony folyadékok átadására mezőgazdasági vagy vízgazdálkodási alkalmazásokban. Raptor Supplies széles választékát kínálja Little Giant, Dayton, Jabsco és Kő és fal rozsdamentes acél tengellyel és neoprén / nitril / Buna-N járókerékkel ellátott talapzatos szivattyúk a folyamatos üzemeltetés hosszabb ideig történő elviseléséhez. Dayton az állványszivattyúk grafit golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek magas hővezető képességet, súrlódás minimalizálást és hőmérsékleti stabilitást képesek biztosítani, valamint az ütésállóság érdekében nikkelezett sárgaréz / bronz és sárgaréz / rozsdamentes acél szerkezet. Egyes modellek beépített fogantyúval vannak ellátva a jobb manőverezhetőség érdekében, és 1/10 - 4 HP teljesítménykimeneti opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?