ARO DAB05-ASCC-2-G dobszivattyú Hytrel tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5

ARO DAB05-ASCC-2-G dobszivattyú Hytrel tömítés 12 Gpm 1/2 in

Raktáron
Tétel: AB4QAD Modell: DAB05-ASCC-2-GKereszthivatkozás: 1ZRZ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,619.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaAlumínium
Csövek anyagának ürítéseVinyl
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaAlumínium, Hytrel
Max. Folyam12 gpm
Max. Flow GPM12
Tömítés anyagaHytrel
Szívócső hossza39-39 / 64 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete622 hüvelyk.
Szívócső kimenet OD mérete27/64 hüvelyk
típusIker rekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szállítás (200 CPS)
    • Arány (1: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. FolyamTömítés anyagatípusÁr
ARO DAB05-PPUU-2-F dobszivattyú poliuretán tömítés 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolipropilén14.4 GPMpoliuretánIker rekeszizom€2,217.63
ARO DAB05-PPAA-2-E Dobszivattyú Santoprene Seal 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolipropilén14.4 GPMSantoprénIker rekeszizom€2,504.68
ARO DAB05-SSTT-2-H dobszivattyú Ptfe tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRozsdamentes acél12 gpmPTFEIker rekeszizom€5,219.12
ARO 612041-4-G szivattyús olajátadó | AC2YNM 2P529 612041-4-GSzénacél9 GPMBuna N.Olajdob€3,275.39
ARO NM2202B-11-C31 Szivattyús légdob 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Rozsdamentes acél4 GPMpolietilénFalra / Stub€5,333.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO DAB05-ASCC-2-G dobszivattyú Hytrel tömítés 12 Gpm 1/2 in
€2,619.02 /Mértékegység