Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

14. SZABÁLY A Szivattyú fenékvíz 12 Vdc | AD2GCZ 3P999

RULE 14 A szivattyú fenékvíz 12 V DC

Raktáron
Tétel: AD2GCZ Modell: 14 AKereszthivatkozás: 3P999

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€496.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők15.5
GPH víz @ 0 Ft. a feje3700
GPH víz @ 15 Ft. a feje1200
GPH víz @ 20 Ft. a feje600
GPH víz @ 3.35 Ft. a feje3100
GPH víz @ 6.7 Ft. a feje2500
GPM víz @ 0 Ft. a feje61.7
Magasság7.25 "
Tömlő kimenet (be)1-1/2
Hossz4.875 "
Max. Fej23.5 ft.
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusMerülő tengerészgyalogos
Feszültség12
Szélesség4.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • Jellemzők: Csendes, rezgésmentes működés, gyújtásvédelem és rozsda-/korrózióvédelem, csereszivattyúként szolgálhat számos tartalék szivattyúrendszerhez

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FejtípusFeszültségÁr
10. SZABÁLY Szivattyú fenékvíz 12 Vdc AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€264.88
401C SZABÁLY 3/4 Mnpt dőlésszögű 2.1 Amper AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT ferde-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€117.82
401FC SZABÁLY 3/4 Mnpt kúpos 2.1 Amperes DC szivattyú | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kúpos-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€121.70
401. SZABÁLY STC szivattyú 3/4 Mnpt egyenes 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT egyenes-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€125.03
SZABÁLY 403C Szivattyú 3/4 Mnpt szögben 4.2 A AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT ferde-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€138.06
403FC SZABÁLY 3/4 MNpt kúpos 4.2 A AC | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT kúpos-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€118.97
403. SZABÁLY STC szivattyú 3/4 Mnpt egyenes 4.2 A AC | AD2RFB 3TNK5 403STC-4.26"3/4 "MNPT egyenes-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€129.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE 14 A szivattyú fenékvíz 12 V DC
€496.29 /Mértékegység