Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 583598 Szivattyúfej motor nélkül | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC kevesebb motor

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Szivattyúfej motor nélkül

Raktáron
Tétel: AF8DEH Típus: 583598Cross Ref: 24WM89 / 5-MD-SC Less Motor

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€426.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8413919080

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságHázHPHosszSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 501020 Búvárszivattyú, 1/150 LE, 1.8 m vezeték, Öntött alumínium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Öntött alumínium1/1504.5 "4.5 "€233.15
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502020 Búvárszivattyú, Alkatrész-alátét, 1/40 LE, 115V, 1.8 m kábel, Öntött alumínium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Öntött alumínium1/405.5 "3.5 "€264.43
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 518971 Búvárszivattyú-alkatrészek alátét, 115V, 60Hz, 1.8 méter Lezárás | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrózióálló poliészter1/1254.75 "3"€185.81
LITTLE GIANT PUMPS 518550 merülőalkatrész-mosó szivattyú, 300 gallon/óra | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrózióálló poliészter1/405.5 "3"€233.01
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 555909 Szivattyú Utility Nikkelezett sárgaréz 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€233.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Szivattyúfej motor nélkül
€426.63 /Mértékegység